PETROMAX(ペトロマックス)
ペトロマックス アウトドア エレクトロ 自宅 家庭用コンセント 60ワット 照明 PETROMAX
室内で使えるHK500の照明
材質
真鍮
幅(cm)
40
高さ(cm)
17
奥行き(cm)
17
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18672845
12508
ニッケル
¥
43,000
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
18672861
12509
ブラス
¥
43,000
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください