PETROMAX(ペトロマックス)
ペトロマックス アウトドア 灯油ランタン HK500 ニッケル 日本正規品 キャンプ 照明 ライト PETROMAX
HK500シリーズはキャンプ等のアウトドア、レジャー用途だけでなく圧倒的な明るさと長時間点灯可能なことから漁業関係など数多くのプロフェッショナルから高い支持を得ています。
仕様
操作には若干のコツを要します。必ず付属の取り扱い説明書を御一読の上ご使用ください。
材質
真鍮
色
ニッケル
質量(g)
2400
幅(cm)
40
燃料
別売りの白灯油をご利用ください
タンク容量(mL)
1000
高さ(cm)
17
明るさ
最大500キャンドルパワー
奥行き(cm)
17
燃焼時間(時間)
8
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18672389
2150
¥
38,000
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください