L-52オールラウンド20枚

L-52オールラウンド20枚 - ツムラL-52オールラウンド20枚 - ツムラ

この1枚でスパッと斬れます。
木工用同様の本格研磨で雑木、竹や笹の刈払に最適です。
信頼の純国産製品です。
従来の山林用60Pに比べ、刃の間隔を広げているので柔らかい草でもしっかり切れます。
2段ロー付埋込のため耐久性抜群です。

用途草刈り作業。材質本体;刃物鋼刃数52P板厚(mm)1.25刃厚(mm)2内容量1セット(20枚)
注意
※刈払機の安全カバーを適切に装着し、防災メガネ、ヘルメット、手袋、長袖、長ズボン、長靴を必ず着用して下さい。
※作業をする時は、周囲に人がいない事を確認して少なくとも周囲15メートル以内には人を近付けないようにして行なって下さい。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18671908230X52P230
オープン
65,980
72,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
18671917255X52P255
オープン
65,980
72,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする