「日本製」レディースタタミ雪駄

「日本製」レディースタタミ雪駄 - 竹春「日本製」レディースタタミ雪駄 - 竹春「日本製」レディースタタミ雪駄 - 竹春「日本製」レディースタタミ雪駄 - 竹春「日本製」レディースタタミ雪駄 - 竹春「日本製」レディースタタミ雪駄 - 竹春「日本製」レディースタタミ雪駄 - 竹春「日本製」レディースタタミ雪駄 - 竹春
(1件のレビュー)

日本製のレディース畳雪駄。近代的なスニーカー型で小指がこぼれずに履きやすい。ポップな柄の鼻緒を特徴。底は柔らかなスポンジ底で、室内でも履けます。天然のタタミ(い草)雪駄は通気性があり蒸れにくく快適です。い草には保温、温度調整、吸音といった機能があり、足の裏に熱がたまらず、汗をかいても足元は快適です。表皮は常にサラッとしているため、触れた時に心地よい冷たさがあります。

かかとからの長さ(cm)約3主原料い草(熊本県産)、鼻緒(京都)内容量1足
72件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
サイズ(cm)
幅(cm)
全長(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18672958kh-5200tS21.5~22.5横幅(最も広い部分)9.222.5カラフル市松×紺
3,048
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
18672967kh-5200tM22.5~23.5横幅(最も広い部分)9.524カラフル市松×紺
3,048
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
18672976kh-5200tL23.5~24.5横幅(最も広い部分)1024.5カラフル市松×紺
3,048
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
18672985kh-5200tS21.5~22.5横幅(最も広い部分)9.222.5カラフル市松×紫
3,048
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
18673001kh-5200tM22.5~23.5横幅(最も広い部分)9.524カラフル市松×紫
3,048
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
18673010kh-5200tM23.5~24.5横幅(最も広い部分)1024.5カラフル市松×紫
3,048
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
18673019kh-5200tS21.5~22.5横幅(最も広い部分)9.222.5市松×紺
3,048
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
18673028kh-5200tM22.5~23.5横幅(最も広い部分)9.524市松×紺
3,048
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
18673037kh-5200tL23.5~24.5横幅(最も広い部分)1024.5市松×紺
3,048
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
18673046kh-5200tS21.5~22.5横幅(最も広い部分)9.222.5水玉×黒
3,048
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
18673055kh-5200tM22.5~23.5横幅(最も広い部分)9.524水玉×黒
3,048
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
18673071kh-5200tL23.5~24.5横幅(最も広い部分)1024.5水玉×黒
3,048
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
18673080kh-5200tS21.5~22.5横幅(最も広い部分)9.222.5水玉×赤
3,048
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
18673089kh-5200tM22.5~23.5横幅(最も広い部分)9.524水玉×赤
3,048
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
18673098kh-5200tL23.5~24.5横幅(最も広い部分)1024.5水玉×赤
3,048
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
18673107kh-5200tS21.5~22.5横幅(最も広い部分)9.222.5お面×黒
3,048
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
18673116kh-5200tM22.5~23.5横幅(最も広い部分)9.524お面×黒
3,048
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
18673125kh-5200tL23.5~24.5横幅(最も広い部分)1024.5お面×黒
3,048
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
18673141kh-5200tS21.5~22.5横幅(最も広い部分)9.222.5お面×赤
3,048
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
18673150kh-5200tM22.5~23.5横幅(最も広い部分)9.524お面×赤
3,048
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
18673159kh-5200tL23.5~24.5横幅(最も広い部分)1024.5お面×赤
3,048
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
18673168kh-5200tS21.5~22.5横幅(最も広い部分)9.222.5山形×赤
3,048
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
18673177kh-5200tM22.5~23.5横幅(最も広い部分)9.524山形×赤
3,048
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
18673186kh-5200tL23.5~24.5横幅(最も広い部分)1024.5山形×赤
3,048
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
18673195kh-5200tS21.5~22.5横幅(最も広い部分)9.222.5山形×黒
3,048
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
18673211kh-5200tM22.5~23.5横幅(最も広い部分)9.524山形×黒
3,048
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
18673220kh-5200tL23.5~24.5横幅(最も広い部分)1024.5山形×黒
3,048
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
18673229kh-5200tS21.5~22.5横幅(最も広い部分)9.222.5唐草
3,048
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
18673238kh-5200tM22.5~23.5横幅(最も広い部分)9.524唐草
3,048
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
18673247kh-5200tL23.5~24.5横幅(最も広い部分)1024.5唐草
3,048
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
18673256kh-5200tS21.5~22.5横幅(最も広い部分)9.222.5麻の葉×紺A
3,048
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
18673265kh-5200tM22.5~23.5横幅(最も広い部分)9.524麻の葉×紺A
3,048
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
18673281kh-5200tL23.5~24.5横幅(最も広い部分)1024.5麻の葉×紺A
3,048
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
18673290kh-5200tS21.5~22.5横幅(最も広い部分)9.222.5麻の葉×紫A
3,048
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
18673299kh-5200tM22.5~23.5横幅(最も広い部分)9.524麻の葉×紫A
3,048
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
18673308kh-5200tL23.5~24.5横幅(最も広い部分)1024.5麻の葉×紫A
3,048
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
18673317kh-5200tS21.5~22.5横幅(最も広い部分)9.222.5麻の葉×紺B
3,048
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
18673326kh-5200tM22.5~23.5横幅(最も広い部分)9.524麻の葉×紺B
3,048
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
18673335kh-5200tL23.5~24.5横幅(最も広い部分)1024.5麻の葉×紺B
3,048
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
18673351kh-5200tS21.5~22.5横幅(最も広い部分)9.222.5麻の葉×紫B
3,048
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
18673360kh-5200tM22.5~23.5横幅(最も広い部分)9.524麻の葉×紫B
3,048
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
18673369kh-5200tL23.5~24.5横幅(最も広い部分)1024.5麻の葉×紫B
3,048
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
18673378kh-5200tS21.5~22.5横幅(最も広い部分)9.222.5牡丹
3,048
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
18673387kh-5200tM22.5~23.5横幅(最も広い部分)9.524牡丹
3,048
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
18673396kh-5200tL23.5~24.5横幅(最も広い部分)1024.5牡丹
3,048
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
18673405kh-5200tS21.5~22.5横幅(最も広い部分)9.222.5
3,048
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
18673421kh-5200tM22.5~23.5横幅(最も広い部分)9.524
3,048
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
18673430kh-5200tL23.5~24.5横幅(最も広い部分)1024.5
3,048
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
18673439kh-5200tS21.5~22.5横幅(最も広い部分)9.222.5縞柄×赤
3,048
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
18673448kh-5200tM22.5~23.5横幅(最も広い部分)9.524縞柄×赤
3,048
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-30
用途: こども普段履き
Renafine株式会社

草履というものが、市販的にほぼ売っていない昨今、とてもたすかる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カジュアルサンダル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする