曜日別特売
モノタロウ

タープテント ワンタッチ式 サイドシート付

タープテント ワンタッチ式 サイドシート付 - モノタロウタープテント ワンタッチ式 サイドシート付 - モノタロウタープテント ワンタッチ式 サイドシート付 - モノタロウタープテント ワンタッチ式 サイドシート付 - モノタロウタープテント ワンタッチ式 サイドシート付 - モノタロウタープテント ワンタッチ式 サイドシート付 - モノタロウ

広げるだけで簡単に設営可能なワンタッチ式タープテントです。サイドシート3枚付き。フレームは丈夫なスチール製。
耐水圧に優れているため突然の雨でも安心。コンパクトに収納可能。シルバーコーティング生地採用で高いUV遮蔽率で安心です。

用途催事、イベント、集会などから運動会、アウトドア・キャンプ、レジャー用途まで付属品キャリーバッグ:1袋、ペグ:14本、ガイドロープ(3m):4本、ガイドロープ(1m):6本、本体用シート:1枚、サイドシート:3枚寸法(mm)(約)幅2940×奥行2940×高さ2560質量(kg)14.5ホワイト材質(フレーム)スチール収納時寸法(mm)(約)幅1230×奥行220×高さ220組立方法ワンタッチ式耐水圧(mm)2000高さ調節3段階(頂点部239cm/248cm/256cm)生地ポリエステル間口(m)3軒高(cm)ロー:173cm、ミドル:182cm、ハイ:191cm内容量1個
取扱説明書:(1.4MB)
注意
※用途以外に使用しないでください。
※悪天候時には設営しないでください。
使用中に天候が悪化した場合は直ちに撤収して安全な場所へ避難してください。
※設置は平坦で安全な場所で行ってください。
段差や傾斜などで使用されますと変形や破損の恐れがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20250006-
16,980
18,678(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テント倉庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする