AMD
Ryzen 9 9950X3D without cooler AM5 170W 100-100000719WOF
BOX(NoFAN)Ryzen 9 9950X3D without cooler AM5 170W
キャッシュメモリ(MB)
L1:1280KB、L2:16、L3:128
プロセッサー
Ryzen 9
動作周波数(GHz)
4.3
コア数
16
スレッド数
32
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18674279
100-100000719WOF
オープン
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください