MSソリューションズ
(簡易包装)Galaxy S23 Ultra レンズ保護ガラスフィルム 「GLASS PREMIUM FILM」 レンズ一体型 スーパークリア 高透過度95%
材質
ガラス
色
スーパークリア
質量(g)
2(本体)/23(パッケージ込)
パッケージサイズ(mm)
W30xH52xD2(本体)/W140xH230xD20(パッケージ込)
端末仕様
Galaxy S23 Ultra SC-52D/SCG20
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18674035
ECRP-LN-23SG2FGLENC
¥
966
¥
959
¥
1,055
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください