MSソリューションズ
(簡易包装)Google Pixel 7a カメラ保護アルミカバー「PREMIUM COVER」 シルバー
材質
アルミニウム
色
シルバー
質量(g)
2(本体)/21(パッケージ込)
パッケージサイズ(mm)
W65xH16xD1(本体)/W140xH230xD20(パッケージ込)
端末仕様
Google Pixel 7a G82U8
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18674051
ECRP-LN-23SP1ALLENSV
¥
966
¥
959
¥
1,055
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください