MSソリューションズ
(簡易包装)iPhone 14 Pro 耐傷・耐衝撃ハイブリッドケース 「ViAMO freely」 ミルクホワイト
材質
TPU+ガラス
色
ミルクホワイト
質量(g)
40(本体)
パッケージサイズ(mm)
W81xH160xD14(本体)/W140xH230xD20(パッケージ込)
端末仕様
iPhone 14 Pro
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18674017
ECRP-LN-IP22VMFWH
¥
1,550
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください