曜日別特売

4K30p対応HDMI/3G-SDIデュアルモニター

4K30p対応HDMI/3G-SDIデュアルモニター - MuxLab

19インチ3Uラックマウント可能な2つの独立した7インチTFT LCDディスプレイ搭載のプレビューモニターです。HDMI・SDI・コンポジット入力信号に対応します。

コントラスト比1100:1解像度1920×1200(×2)入力端子【モニター1面あたり】HDMI×1・SDI(BNC)×1・BNC×1・RCA L×1/R×1・ミニUSBコネクター×1、【ユニット全体】DB15×1(タリーライト制御用)・2.1mm 電源コネクター×1(付属ACアダプター専用)・4ピン×LRコネクター×1(外部電源用)・LANコネクター×1アスペクト比16:10モニターサイズ7.0インチパネル駆動方式TFT LCD内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18674218MUX-PV500841-V2
オープン
269,800
296,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする