曜日別特売

スマートウォッチ IRON N1

スマートウォッチ IRON N1 - Haylouスマートウォッチ IRON N1 - Haylouスマートウォッチ IRON N1 - Haylouスマートウォッチ IRON N1 - Haylouスマートウォッチ IRON N1 - Haylouスマートウォッチ IRON N1 - Haylouスマートウォッチ IRON N1 - Haylouスマートウォッチ IRON N1 - Haylou

HAYLOU IRON N1は、米軍MIL規格準拠の頑丈な筐体、強化ガラス製2.13インチの大型有機ELディスプレイ、5ATMの防水性能を搭載したタフネススマートウォッチです。
最大100日間の待機時間を実現するロングライフバッテリー、排水・コンパス・気圧計などの機能がアウトドアアクティビティを強力サポート。
2.13インチの高解像度AMOLEDディスプレイ(解像度410 × 502px)を搭載。
直射日光下でも視認性が高く、鮮やかでクリアな表示を実現します。
水深50mまでの防水性能を備え、雨や急な水没にも対応します。
周囲の気圧をリアルタイムで測定する気圧計と、コンパス機能を搭載。
2つの機能の組み合わせで、登山やハイキングなどで電波の届かない場所に行った際のルート把握に役立ちます。
高精度の心拍・モーション・血中酸素センサーを内蔵。
心拍数・消費カロリー・ワークアウト時間を全ての運動種目で測定し、ランニングやウォーキング、ジムでのトレーニングから、野球やゴルフなどの球技を含む様々な運動のトラッキングが可能です。
24時間自動で心拍数・血中酸素濃度・リラックス度・睡眠時間などを測定・記録。生理周期の記録にも対応しています。
人気のフィットネスアプリ「Strava」と連携可能。
ランニング・サイクリング・ウォーキングなどのアクティビティデータを簡単に記録・管理・共有できます。
グローバル仕様 24言語に対応。表示言語は、ペアリング時に24言語から選択できます。
【対応言語】
英語・日本語・中国語・韓国語・ドイツ語・ロシア語・スペイン語・ポルトガル語・フランス語・アラビア語・イタリア語・チェコ語・ヘブライ語・ハンガリー語・インドネシア語・ペルシア語・ポーランド語・タイ語・ベトナム語・スロバキア語・ルーマニア語・トルコ語・ウクライナ語・ベンガル語

セット内容スマートウォッチ本体(専用バンド付き)、専用充電ケーブル寸法410×502入力5V/500mA機能防水機能:5ATMバッテリー850mAh充電時間本体:約4.5時間ディスプレイ2.13インチ有機ELディスプレイ(AMOLED)OSiOS11以上、Android6.0以上サイズ(mm)バンド:22Bluetooth5.3内容量1個
注意
※日本語マニュアルはパッケージ記載のQRコードからダウンロード可能です。
※本製品は、運動におけるトレーニングの効果・効率の向上や運動強度の管理を主たる目的とするウェルネス機器です。
※この製品は医療機器ではありません。データおよび結果は全て参考用です。
※スマートウォッチを活用するためには専用アプリが必要です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18675469HL-IRN1BKブラック
オープン
10,980
12,078(税込)
当日出荷
18675478HL-IRN1GRグレー
オープン
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマートウォッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする