曜日別特売

FS単管クランプ

FS単管クランプ - FSC藤原産業FS単管クランプ - FSC藤原産業FS単管クランプ - FSC藤原産業FS単管クランプ - FSC藤原産業

単管パイプ用のクランプで、M8タップを用いて様々な用途に活用可能です。

用途クランプ本体にはM8-P1.25タップが付いており用途により拡張も可能です。工具無しでクランプをスピーディーに固定できるノブ式のクランプで、簡単に開閉でき、作業効率が大幅に向上します。適合単管パイプΦ48.6質量(g)600内容量1組(2個)
注意
※手で締め付けるため、強度が必要な部分には使用しないでください
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18674069FTC2
7,236
7,198
7,918(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方1¥2,200/税込¥2,420
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

単管クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする