曜日別特売

PATATTO250+ 折りたたみ椅子

PATATTO250+ 折りたたみ椅子 - イケックス工業PATATTO250+ 折りたたみ椅子 - イケックス工業PATATTO250+ 折りたたみ椅子 - イケックス工業PATATTO250+ 折りたたみ椅子 - イケックス工業PATATTO250+ 折りたたみ椅子 - イケックス工業PATATTO250+ 折りたたみ椅子 - イケックス工業PATATTO250+ 折りたたみ椅子 - イケックス工業PATATTO250+ 折りたたみ椅子 - イケックス工業

PATATTO250+ 折りたたみ椅子イスは、非常用トイレにもなる耐荷重100kgの折りたたみイスです。普段使いできるのでいざという時に安心です。薄く折りたためるので携帯性と収納性に優れており、丸洗い可能なので清潔保持できます。場所をとらないので自宅に・車に置いておけます。椅子・トイレ・ゴミ箱など様々なシーンで活躍します。

用途キャンプ、アウトドア、スポーツ観戦、イベント、待機列、行列などに。質量(g)630耐荷重(kg)100組立寸法(mm)350×240×H290折りたたみ寸法(mm)355×40×H340内容量1個
注意
※座る以外の用途に使用しないでください。商品画像にイメージとして別の色が使用されている場合がございます。袋やトイレットペーパーは付属しておりません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18677736PTP251オリーブ
オープン
7,398
8,138(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18677745PTP252ネイビー
オープン
7,398
8,138(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする