PATATTO350+ 折りたたみ椅子

PATATTO350+ 折りたたみ椅子 - イケックス工業PATATTO350+ 折りたたみ椅子 - イケックス工業PATATTO350+ 折りたたみ椅子 - イケックス工業PATATTO350+ 折りたたみ椅子 - イケックス工業PATATTO350+ 折りたたみ椅子 - イケックス工業PATATTO350+ 折りたたみ椅子 - イケックス工業PATATTO350+ 折りたたみ椅子 - イケックス工業PATATTO350+ 折りたたみ椅子 - イケックス工業

PATATTO350+ 折りたたみ椅子イスは、非常用トイレにもなる耐荷重100kgの折りたたみイスです。普段使いできるのでいざという時に安心です。薄く折りたためるので携帯性と収納性に優れており、丸洗い可能なので清潔保持できます。場所をとらないので自宅に・車に置いておけます。椅子・トイレ・ゴミ箱など様々なシーンで活躍します。高さが約40cmなので男性にもおすすめです。

用途キャンプ、アウトドア、スポーツ観戦、イベント、待機列、行列などに。質量(kg)1.4耐荷重(kg)100組立寸法(mm)480×417×335折りたたみ寸法(mm)497×470×40内容量1個
注意
※座る以外の用途に使用しないでください。商品画像にイメージとして別の色が使用されている場合がございます。袋やトイレットペーパーは付属しておりません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18677700PT3501オリーブ
オープン
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18677709PT3502ネイビー
オープン
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18677718PT3503テラコッタ
オープン
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18677727PT3507グレージュ
オープン
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする