曜日別特売

エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み CM2 Series(CM2B20~)

エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み CM2 Series(CM2B20~) - SMCエアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み CM2 Series(CM2B20~) - SMC

ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化
既存製品と取付互換
豊富な取付支持金具
設置状況に合った取付支持が可能
取付け自由度の向上
ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加

取付支持形式基本形(両側ボス付)クッションラバークッション最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)20保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応揺動受け金具なし内容量1個
関連資料:カタログ(9.18MB)取扱説明書:取扱説明書(1.61MB)
注意
オートスイッチ用磁石なし
180件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
作動方式
最低使用圧力(MPa)
ポートねじの種類
ロッド先端ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35907911CM2B20-25SZ125単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
5,780
5,202
5,722(税込)
18日以内出荷
返品不可
35907920CM2B20-25SZ1-V25単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
6,380
5,742
6,316(税込)
18日以内出荷
返品不可
35907929CM2B20-25SZ1-W25単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
6,600
5,940
6,534(税込)
18日以内出荷
返品不可
35907938CM2B20-25SZ1-Q25単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
6,380
5,742
6,316(税込)
18日以内出荷
返品不可
35907947CM2B20-25SFZ125単動押込み0.18Rcロッド先端めねじ
5,780
5,202
5,722(税込)
18日以内出荷
返品不可
35907956CM2B20-25TZ125単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
5,780
5,202
5,722(税込)
18日以内出荷
返品不可
35907965CM2B20-25TZ1-V25単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
6,380
5,742
6,316(税込)
18日以内出荷
返品不可
35907981CM2B20-25TZ1-W25単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
6,600
5,940
6,534(税込)
18日以内出荷
返品不可
35907990CM2B20-25TZ1-Q25単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
6,380
5,742
6,316(税込)
18日以内出荷
返品不可
35907999CM2B20-25TFZ125単動引込み0.23Rcロッド先端めねじ
5,780
5,202
5,722(税込)
18日以内出荷
返品不可
35908008CM2B20-50SZ150単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
6,110
5,499
6,049(税込)
18日以内出荷
返品不可
35908017CM2B20-50SZ1-V50単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
6,710
6,039
6,643(税込)
18日以内出荷
返品不可
35908026CM2B20-50SZ1-W50単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
6,930
6,237
6,861(税込)
18日以内出荷
返品不可
35908035CM2B20-50SZ1-Q50単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
6,710
6,039
6,643(税込)
18日以内出荷
返品不可
35908051CM2B20-50SFZ150単動押込み0.18Rcロッド先端めねじ
6,110
5,499
6,049(税込)
18日以内出荷
返品不可
35908060CM2B20-50TZ150単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
6,110
5,499
6,049(税込)
18日以内出荷
返品不可
35908069CM2B20-50TZ1-V50単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
6,710
6,039
6,643(税込)
18日以内出荷
返品不可
35908078CM2B20-50TZ1-W50単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
6,930
6,237
6,861(税込)
18日以内出荷
返品不可
35908087CM2B20-50TZ1-Q50単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
6,710
6,039
6,643(税込)
18日以内出荷
返品不可
35908096CM2B20-50TFZ150単動引込み0.23Rcロッド先端めねじ
6,110
5,499
6,049(税込)
18日以内出荷
返品不可
35908105CM2B20-75SZ175単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
7,040
6,336
6,970(税込)
18日以内出荷
返品不可
35908121CM2B20-75SZ1-V75単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
7,650
6,885
7,574(税込)
18日以内出荷
返品不可
35908130CM2B20-75SZ1-W75単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
7,870
7,083
7,791(税込)
18日以内出荷
返品不可
35908139CM2B20-75SZ1-Q75単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
7,650
6,885
7,574(税込)
18日以内出荷
返品不可
35908148CM2B20-75SFZ175単動押込み0.18Rcロッド先端めねじ
7,040
6,336
6,970(税込)
18日以内出荷
返品不可
35908157CM2B20-75TZ175単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
7,040
6,336
6,970(税込)
18日以内出荷
返品不可
35908166CM2B20-75TZ1-V75単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
7,650
6,885
7,574(税込)
18日以内出荷
返品不可
35908175CM2B20-75TZ1-W75単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
7,870
7,083
7,791(税込)
18日以内出荷
返品不可
35908191CM2B20-75TZ1-Q75単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
7,650
6,885
7,574(税込)
18日以内出荷
返品不可
35908200CM2B20-75TFZ175単動引込み0.23Rcロッド先端めねじ
7,040
6,336
6,970(税込)
18日以内出荷
返品不可
35908209CM2B20-100SZ1100単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
7,980
7,182
7,900(税込)
18日以内出荷
返品不可
35908218CM2B20-100SZ1-V100単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
8,580
7,722
8,494(税込)
18日以内出荷
返品不可
35908227CM2B20-100SZ1-W100単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
8,800
7,920
8,712(税込)
18日以内出荷
返品不可
35908236CM2B20-100SZ1-Q100単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
8,580
7,722
8,494(税込)
18日以内出荷
返品不可
35908245CM2B20-100SFZ1100単動押込み0.18Rcロッド先端めねじ
7,980
7,182
7,900(税込)
18日以内出荷
返品不可
35908261CM2B20-100TZ1100単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
7,980
7,182
7,900(税込)
18日以内出荷
返品不可
35908270CM2B20-100TZ1-V100単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
8,580
7,722
8,494(税込)
18日以内出荷
返品不可
35908279CM2B20-100TZ1-W100単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
8,800
7,920
8,712(税込)
18日以内出荷
返品不可
35908288CM2B20-100TZ1-Q100単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
8,580
7,722
8,494(税込)
18日以内出荷
返品不可
35908297CM2B20-100TFZ1100単動引込み0.23Rcロッド先端めねじ
7,980
7,182
7,900(税込)
18日以内出荷
返品不可
35908306CM2B20-125SZ1125単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
8,910
8,019
8,821(税込)
18日以内出荷
返品不可
35908315CM2B20-125SZ1-V125単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
9,520
8,568
9,425(税込)
18日以内出荷
返品不可
35908331CM2B20-125SZ1-W125単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
9,740
8,766
9,643(税込)
18日以内出荷
返品不可
35908340CM2B20-125SZ1-Q125単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
9,520
8,568
9,425(税込)
18日以内出荷
返品不可
35908349CM2B20-125SFZ1125単動押込み0.18Rcロッド先端めねじ
8,910
8,019
8,821(税込)
18日以内出荷
返品不可
35908358CM2B20-125TZ1125単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
8,910
8,019
8,821(税込)
18日以内出荷
返品不可
35908367CM2B20-125TZ1-V125単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
9,520
8,568
9,425(税込)
18日以内出荷
返品不可
35908376CM2B20-125TZ1-W125単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
9,740
8,766
9,643(税込)
18日以内出荷
返品不可
35908385CM2B20-125TZ1-Q125単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
9,520
8,568
9,425(税込)
18日以内出荷
返品不可
35908401CM2B20-125TFZ1125単動引込み0.23Rcロッド先端めねじ
8,910
8,019
8,821(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする