曜日別特売

エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み CM2 Series(CM2B25~)

エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み CM2 Series(CM2B25~) - SMCエアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み CM2 Series(CM2B25~) - SMC

ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化
既存製品と取付互換
豊富な取付支持金具
設置状況に合った取付支持が可能
取付け自由度の向上
ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加

取付支持形式基本形(両側ボス付)クッションラバークッション最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)25保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応揺動受け金具なし内容量1個
関連資料:カタログ(9.18MB)取扱説明書:取扱説明書(1.61MB)
注意
オートスイッチ用磁石なし
180件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
作動方式
最低使用圧力(MPa)
ポートねじの種類
ロッド先端ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35909706CM2B25-25SZ125単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
5,940
5,346
5,881(税込)
18日以内出荷
返品不可
35909715CM2B25-25SZ1-V25単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
6,550
5,895
6,485(税込)
18日以内出荷
返品不可
35909731CM2B25-25SZ1-W25単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
6,770
6,093
6,702(税込)
18日以内出荷
返品不可
35909740CM2B25-25SZ1-Q25単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
6,600
5,940
6,534(税込)
18日以内出荷
返品不可
35909749CM2B25-25SFZ125単動押込み0.18Rcロッド先端めねじ
5,940
5,346
5,881(税込)
18日以内出荷
返品不可
35909758CM2B25-25TZ125単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
5,940
5,346
5,881(税込)
18日以内出荷
返品不可
35909767CM2B25-25TZ1-V25単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
6,550
5,895
6,485(税込)
18日以内出荷
返品不可
35909776CM2B25-25TZ1-W25単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
6,770
6,093
6,702(税込)
18日以内出荷
返品不可
35909785CM2B25-25TZ1-Q25単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
6,600
5,940
6,534(税込)
18日以内出荷
返品不可
35909801CM2B25-25TFZ125単動引込み0.23Rcロッド先端めねじ
5,940
5,346
5,881(税込)
18日以内出荷
返品不可
35909810CM2B25-50SZ150単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
6,270
5,643
6,207(税込)
18日以内出荷
返品不可
35909819CM2B25-50SZ1-V50単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
6,880
6,192
6,811(税込)
18日以内出荷
返品不可
35909828CM2B25-50SZ1-W50単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
7,100
6,390
7,029(税込)
18日以内出荷
返品不可
35909837CM2B25-50SZ1-Q50単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
6,930
6,237
6,861(税込)
18日以内出荷
返品不可
35909846CM2B25-50SFZ150単動押込み0.18Rcロッド先端めねじ
6,270
5,643
6,207(税込)
18日以内出荷
返品不可
35909855CM2B25-50TZ150単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
6,270
5,643
6,207(税込)
18日以内出荷
返品不可
35909871CM2B25-50TZ1-V50単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
6,880
6,192
6,811(税込)
18日以内出荷
返品不可
35909880CM2B25-50TZ1-W50単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
7,100
6,390
7,029(税込)
18日以内出荷
返品不可
35909889CM2B25-50TZ1-Q50単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
6,930
6,237
6,861(税込)
18日以内出荷
返品不可
35909898CM2B25-50TFZ150単動引込み0.23Rcロッド先端めねじ
6,270
5,643
6,207(税込)
18日以内出荷
返品不可
35909907CM2B25-75SZ175単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
7,320
6,588
7,247(税込)
18日以内出荷
返品不可
35909916CM2B25-75SZ1-V75単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
7,920
7,128
7,841(税込)
18日以内出荷
返品不可
35909925CM2B25-75SZ1-W75単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
8,140
7,326
8,059(税込)
18日以内出荷
返品不可
35909941CM2B25-75SZ1-Q75単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
7,980
7,182
7,900(税込)
18日以内出荷
返品不可
35909950CM2B25-75SFZ175単動押込み0.18Rcロッド先端めねじ
7,320
6,588
7,247(税込)
18日以内出荷
返品不可
35909959CM2B25-75TZ175単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
7,320
6,588
7,247(税込)
18日以内出荷
返品不可
35909968CM2B25-75TZ1-V75単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
7,920
7,128
7,841(税込)
18日以内出荷
返品不可
35909977CM2B25-75TZ1-W75単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
8,140
7,326
8,059(税込)
18日以内出荷
返品不可
35909986CM2B25-75TZ1-Q75単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
7,980
7,182
7,900(税込)
18日以内出荷
返品不可
35909995CM2B25-75TFZ175単動引込み0.23Rcロッド先端めねじ
7,320
6,588
7,247(税込)
18日以内出荷
返品不可
35910011CM2B25-100SZ1100単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
8,360
7,524
8,276(税込)
18日以内出荷
返品不可
35910020CM2B25-100SZ1-V100単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
8,970
8,073
8,880(税込)
18日以内出荷
返品不可
35910029CM2B25-100SZ1-W100単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
9,190
8,271
9,098(税込)
18日以内出荷
返品不可
35910038CM2B25-100SZ1-Q100単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
9,020
8,118
8,930(税込)
18日以内出荷
返品不可
35910047CM2B25-100SFZ1100単動押込み0.18Rcロッド先端めねじ
8,360
7,524
8,276(税込)
18日以内出荷
返品不可
35910056CM2B25-100TZ1100単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
8,360
7,524
8,276(税込)
18日以内出荷
返品不可
35910065CM2B25-100TZ1-V100単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
8,970
8,073
8,880(税込)
18日以内出荷
返品不可
35910081CM2B25-100TZ1-W100単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
9,190
8,271
9,098(税込)
18日以内出荷
返品不可
35910090CM2B25-100TZ1-Q100単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
9,020
8,118
8,930(税込)
18日以内出荷
返品不可
35910099CM2B25-100TFZ1100単動引込み0.23Rcロッド先端めねじ
8,360
7,524
8,276(税込)
18日以内出荷
返品不可
35910108CM2B25-125SZ1125単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
9,410
8,469
9,316(税込)
18日以内出荷
返品不可
35910117CM2B25-125SZ1-V125単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
10,010
9,009
9,910(税込)
18日以内出荷
返品不可
35910126CM2B25-125SZ1-W125単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
10,230
9,207
10,128(税込)
18日以内出荷
返品不可
35910135CM2B25-125SZ1-Q125単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
10,070
9,063
9,969(税込)
18日以内出荷
返品不可
35910151CM2B25-125SFZ1125単動押込み0.18Rcロッド先端めねじ
9,410
8,469
9,316(税込)
18日以内出荷
返品不可
35910160CM2B25-125TZ1125単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
9,410
8,469
9,316(税込)
18日以内出荷
返品不可
35910169CM2B25-125TZ1-V125単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
10,010
9,009
9,910(税込)
18日以内出荷
返品不可
35910178CM2B25-125TZ1-W125単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
10,230
9,207
10,128(税込)
18日以内出荷
返品不可
35910187CM2B25-125TZ1-Q125単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
10,070
9,063
9,969(税込)
18日以内出荷
返品不可
35910196CM2B25-125TFZ1125単動引込み0.23Rcロッド先端めねじ
9,410
8,469
9,316(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする