SMC
エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み CM2 Series(CM2L32~)
ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化
既存製品と取付互換
豊富な取付支持金具
設置状況に合った取付支持が可能
取付け自由度の向上
ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加
取付支持形式
軸方向フート形
クッション
ラバークッション
最高使用圧力(MPa)
1
使用流体
空気(無給油)
チューブ内径(Φmm)
32
保証耐圧力(MPa)
1.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
揺動受け金具
なし
内容量
1個
関連資料:
カタログ(9.18MB)
取扱説明書:
取扱説明書(1.61MB)
注意
オートスイッチ用磁石なし
バスケットに入れる
210
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
作動方式
最低使用圧力(MPa)
ポートねじの種類
ロッド先端ねじ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35919610
CM2L32-25SZ1
25
単動押込み
0.18
Rc
ロッド先端おねじ
¥
6,930
¥
6,237
¥
6,861
(税込)
18日以内出荷
返品不可
35919619
CM2L32-25SZ1-V
25
単動押込み
0.18
Rc
ロッド先端おねじ
¥
7,540
¥
6,786
¥
7,465
(税込)
18日以内出荷
返品不可
35919628
CM2L32-25SZ1-W
25
単動押込み
0.18
Rc
ロッド先端おねじ
¥
7,760
¥
6,984
¥
7,682
(税込)
18日以内出荷
返品不可
35919637
CM2L32-25SZ1-Q
25
単動押込み
0.18
Rc
ロッド先端おねじ
¥
7,590
¥
6,831
¥
7,514
(税込)
18日以内出荷
返品不可
35919646
CM2L32-25SFZ1
25
単動押込み
0.18
Rc
ロッド先端めねじ
¥
6,930
¥
6,237
¥
6,861
(税込)
18日以内出荷
返品不可
35919655
CM2L32-25TZ1
25
単動引込み
0.23
Rc
ロッド先端おねじ
¥
6,930
¥
6,237
¥
6,861
(税込)
18日以内出荷
返品不可
35919671
CM2L32-25TZ1-V
25
単動引込み
0.23
Rc
ロッド先端おねじ
¥
7,540
¥
6,786
¥
7,465
(税込)
18日以内出荷
返品不可
35919680
CM2L32-25TZ1-W
25
単動引込み
0.23
Rc
ロッド先端おねじ
¥
7,760
¥
6,984
¥
7,682
(税込)
18日以内出荷
返品不可
35919689
CM2L32-25TZ1-Q
25
単動引込み
0.23
Rc
ロッド先端おねじ
¥
7,590
¥
6,831
¥
7,514
(税込)
18日以内出荷
返品不可
35919698
CM2L32-25TFZ1
25
単動引込み
0.23
Rc
ロッド先端めねじ
¥
6,930
¥
6,237
¥
6,861
(税込)
18日以内出荷
返品不可
35919707
CM2L32-50SZ1
50
単動押込み
0.18
Rc
ロッド先端おねじ
¥
7,260
¥
6,534
¥
7,187
(税込)
18日以内出荷
返品不可
35919716
CM2L32-50SZ1-V
50
単動押込み
0.18
Rc
ロッド先端おねじ
¥
7,870
¥
7,083
¥
7,791
(税込)
18日以内出荷
返品不可
35919725
CM2L32-50SZ1-W
50
単動押込み
0.18
Rc
ロッド先端おねじ
¥
8,090
¥
7,281
¥
8,009
(税込)
18日以内出荷
返品不可
35919741
CM2L32-50SZ1-Q
50
単動押込み
0.18
Rc
ロッド先端おねじ
¥
7,920
¥
7,128
¥
7,841
(税込)
18日以内出荷
返品不可
35919750
CM2L32-50SFZ1
50
単動押込み
0.18
Rc
ロッド先端めねじ
¥
7,260
¥
6,534
¥
7,187
(税込)
18日以内出荷
返品不可
35919759
CM2L32-50TZ1
50
単動引込み
0.23
Rc
ロッド先端おねじ
¥
7,260
¥
6,534
¥
7,187
(税込)
18日以内出荷
返品不可
35919768
CM2L32-50TZ1-V
50
単動引込み
0.23
Rc
ロッド先端おねじ
¥
7,870
¥
7,083
¥
7,791
(税込)
18日以内出荷
返品不可
35919777
CM2L32-50TZ1-W
50
単動引込み
0.23
Rc
ロッド先端おねじ
¥
8,090
¥
7,281
¥
8,009
(税込)
18日以内出荷
返品不可
35919786
CM2L32-50TZ1-Q
50
単動引込み
0.23
Rc
ロッド先端おねじ
¥
7,920
¥
7,128
¥
7,841
(税込)
18日以内出荷
返品不可
35919795
CM2L32-50TFZ1
50
単動引込み
0.23
Rc
ロッド先端めねじ
¥
7,260
¥
6,534
¥
7,187
(税込)
18日以内出荷
返品不可
35919811
CM2L32-75SZ1
75
単動押込み
0.18
Rc
ロッド先端おねじ
¥
8,310
¥
7,479
¥
8,227
(税込)
18日以内出荷
返品不可
35919820
CM2L32-75SZ1-V
75
単動押込み
0.18
Rc
ロッド先端おねじ
¥
8,910
¥
8,019
¥
8,821
(税込)
18日以内出荷
返品不可
35919829
CM2L32-75SZ1-W
75
単動押込み
0.18
Rc
ロッド先端おねじ
¥
9,130
¥
8,217
¥
9,039
(税込)
18日以内出荷
返品不可
35919838
CM2L32-75SZ1-Q
75
単動押込み
0.18
Rc
ロッド先端おねじ
¥
8,970
¥
8,073
¥
8,880
(税込)
18日以内出荷
返品不可
35919847
CM2L32-75SFZ1
75
単動押込み
0.18
Rc
ロッド先端めねじ
¥
8,310
¥
7,479
¥
8,227
(税込)
18日以内出荷
返品不可
35919856
CM2L32-75TZ1
75
単動引込み
0.23
Rc
ロッド先端おねじ
¥
8,310
¥
7,479
¥
8,227
(税込)
18日以内出荷
返品不可
35919865
CM2L32-75TZ1-V
75
単動引込み
0.23
Rc
ロッド先端おねじ
¥
8,910
¥
8,019
¥
8,821
(税込)
18日以内出荷
返品不可
35919881
CM2L32-75TZ1-W
75
単動引込み
0.23
Rc
ロッド先端おねじ
¥
9,130
¥
8,217
¥
9,039
(税込)
18日以内出荷
返品不可
35919890
CM2L32-75TZ1-Q
75
単動引込み
0.23
Rc
ロッド先端おねじ
¥
8,970
¥
8,073
¥
8,880
(税込)
18日以内出荷
返品不可
35919899
CM2L32-75TFZ1
75
単動引込み
0.23
Rc
ロッド先端めねじ
¥
8,310
¥
7,479
¥
8,227
(税込)
18日以内出荷
返品不可
35919908
CM2L32-100SZ1
100
単動押込み
0.18
Rc
ロッド先端おねじ
¥
9,350
¥
8,415
¥
9,257
(税込)
18日以内出荷
返品不可
35919917
CM2L32-100SZ1-V
100
単動押込み
0.18
Rc
ロッド先端おねじ
¥
9,960
¥
8,964
¥
9,860
(税込)
18日以内出荷
返品不可
35919926
CM2L32-100SZ1-W
100
単動押込み
0.18
Rc
ロッド先端おねじ
¥
10,180
¥
9,162
¥
10,078
(税込)
18日以内出荷
返品不可
35919935
CM2L32-100SZ1-Q
100
単動押込み
0.18
Rc
ロッド先端おねじ
¥
10,010
¥
9,009
¥
9,910
(税込)
18日以内出荷
返品不可
35919951
CM2L32-100SFZ1
100
単動押込み
0.18
Rc
ロッド先端めねじ
¥
9,350
¥
8,415
¥
9,257
(税込)
18日以内出荷
返品不可
35919960
CM2L32-100TZ1
100
単動引込み
0.23
Rc
ロッド先端おねじ
¥
9,350
¥
8,415
¥
9,257
(税込)
18日以内出荷
返品不可
35919969
CM2L32-100TZ1-V
100
単動引込み
0.23
Rc
ロッド先端おねじ
¥
9,960
¥
8,964
¥
9,860
(税込)
18日以内出荷
返品不可
35919978
CM2L32-100TZ1-W
100
単動引込み
0.23
Rc
ロッド先端おねじ
¥
10,180
¥
9,162
¥
10,078
(税込)
18日以内出荷
返品不可
35919987
CM2L32-100TZ1-Q
100
単動引込み
0.23
Rc
ロッド先端おねじ
¥
10,010
¥
9,009
¥
9,910
(税込)
18日以内出荷
返品不可
35919996
CM2L32-100TFZ1
100
単動引込み
0.23
Rc
ロッド先端めねじ
¥
9,350
¥
8,415
¥
9,257
(税込)
18日以内出荷
返品不可
35920005
CM2L32-125SZ1
125
単動押込み
0.18
Rc
ロッド先端おねじ
¥
10,400
¥
9,360
¥
10,296
(税込)
18日以内出荷
返品不可
35920021
CM2L32-125SZ1-V
125
単動押込み
0.18
Rc
ロッド先端おねじ
¥
11,000
¥
9,900
¥
10,890
(税込)
18日以内出荷
返品不可
35920030
CM2L32-125SZ1-W
125
単動押込み
0.18
Rc
ロッド先端おねじ
¥
11,220
¥
10,098
¥
11,108
(税込)
18日以内出荷
返品不可
35920039
CM2L32-125SZ1-Q
125
単動押込み
0.18
Rc
ロッド先端おねじ
¥
11,060
¥
9,954
¥
10,949
(税込)
18日以内出荷
返品不可
35920048
CM2L32-125SFZ1
125
単動押込み
0.18
Rc
ロッド先端めねじ
¥
10,400
¥
9,360
¥
10,296
(税込)
18日以内出荷
返品不可
35920057
CM2L32-125TZ1
125
単動引込み
0.23
Rc
ロッド先端おねじ
¥
10,400
¥
9,360
¥
10,296
(税込)
18日以内出荷
返品不可
35920066
CM2L32-125TZ1-V
125
単動引込み
0.23
Rc
ロッド先端おねじ
¥
11,000
¥
9,900
¥
10,890
(税込)
18日以内出荷
返品不可
35920075
CM2L32-125TZ1-W
125
単動引込み
0.23
Rc
ロッド先端おねじ
¥
11,220
¥
10,098
¥
11,108
(税込)
18日以内出荷
返品不可
35920091
CM2L32-125TZ1-Q
125
単動引込み
0.23
Rc
ロッド先端おねじ
¥
11,060
¥
9,954
¥
10,949
(税込)
18日以内出荷
返品不可
35920100
CM2L32-125TFZ1
125
単動引込み
0.23
Rc
ロッド先端めねじ
¥
10,400
¥
9,360
¥
10,296
(税込)
18日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
次へ