エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み CM2 Series(CM2L40~)

エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み CM2 Series(CM2L40~) - SMCエアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み CM2 Series(CM2L40~) - SMC

ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化
既存製品と取付互換
豊富な取付支持金具
設置状況に合った取付支持が可能
取付け自由度の向上
ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加

取付支持形式軸方向フート形クッションラバークッション最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)40保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応揺動受け金具なし内容量1個
関連資料:カタログ(9.18MB)取扱説明書:取扱説明書(1.61MB)
注意
オートスイッチ用磁石なし
240件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
作動方式
最低使用圧力(MPa)
ポートねじの種類
ロッド先端ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35921710CM2L40-25SZ125単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
9,680
8,712
9,583(税込)
18日以内出荷
返品不可
35921719CM2L40-25SZ1-V25単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
11,000
9,900
10,890(税込)
18日以内出荷
返品不可
35921728CM2L40-25SZ1-W25単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
12,070
10,863
11,949(税込)
18日以内出荷
返品不可
35921737CM2L40-25SZ1-Q25単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
11,060
9,954
10,949(税込)
18日以内出荷
返品不可
35921746CM2L40-25SFZ125単動押込み0.18Rcロッド先端めねじ
9,680
8,712
9,583(税込)
18日以内出荷
返品不可
35921755CM2L40-25TZ125単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
9,680
8,712
9,583(税込)
18日以内出荷
返品不可
35921771CM2L40-25TZ1-V25単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
11,000
9,900
10,890(税込)
18日以内出荷
返品不可
35921780CM2L40-25TZ1-W25単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
12,070
10,863
11,949(税込)
18日以内出荷
返品不可
35921789CM2L40-25TZ1-Q25単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
11,060
9,954
10,949(税込)
18日以内出荷
返品不可
35921798CM2L40-25TFZ125単動引込み0.23Rcロッド先端めねじ
9,680
8,712
9,583(税込)
18日以内出荷
返品不可
35921807CM2L40-50SZ150単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
10,180
9,162
10,078(税込)
18日以内出荷
返品不可
35921816CM2L40-50SZ1-V50単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
11,500
10,350
11,385(税込)
18日以内出荷
返品不可
35921825CM2L40-50SZ1-W50単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
12,570
11,313
12,444(税込)
18日以内出荷
返品不可
35921841CM2L40-50SZ1-Q50単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
11,550
10,395
11,435(税込)
18日以内出荷
返品不可
35921850CM2L40-50SFZ150単動押込み0.18Rcロッド先端めねじ
10,180
9,162
10,078(税込)
18日以内出荷
返品不可
35921859CM2L40-50TZ150単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
10,180
9,162
10,078(税込)
18日以内出荷
返品不可
35921868CM2L40-50TZ1-V50単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
11,500
10,350
11,385(税込)
18日以内出荷
返品不可
35921877CM2L40-50TZ1-W50単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
12,570
11,313
12,444(税込)
18日以内出荷
返品不可
35921886CM2L40-50TZ1-Q50単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
11,550
10,395
11,435(税込)
18日以内出荷
返品不可
35921895CM2L40-50TFZ150単動引込み0.23Rcロッド先端めねじ
10,180
9,162
10,078(税込)
18日以内出荷
返品不可
35921911CM2L40-75SZ175単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
10,670
9,603
10,563(税込)
18日以内出荷
返品不可
35921920CM2L40-75SZ1-V75単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
11,990
10,791
11,870(税込)
18日以内出荷
返品不可
35921929CM2L40-75SZ1-W75単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
13,060
11,754
12,929(税込)
18日以内出荷
返品不可
35921938CM2L40-75SZ1-Q75単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
12,050
10,845
11,930(税込)
18日以内出荷
返品不可
35921947CM2L40-75SFZ175単動押込み0.18Rcロッド先端めねじ
10,670
9,603
10,563(税込)
18日以内出荷
返品不可
35921956CM2L40-75TZ175単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
10,670
9,603
10,563(税込)
18日以内出荷
返品不可
35921965CM2L40-75TZ1-V75単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
11,990
10,791
11,870(税込)
18日以内出荷
返品不可
35921981CM2L40-75TZ1-W75単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
13,060
11,754
12,929(税込)
18日以内出荷
返品不可
35921990CM2L40-75TZ1-Q75単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
12,050
10,845
11,930(税込)
18日以内出荷
返品不可
35921999CM2L40-75TFZ175単動引込み0.23Rcロッド先端めねじ
10,670
9,603
10,563(税込)
18日以内出荷
返品不可
35922008CM2L40-100SZ1100単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
11,720
10,548
11,603(税込)
18日以内出荷
返品不可
35922017CM2L40-100SZ1-V100単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
13,040
11,736
12,910(税込)
18日以内出荷
返品不可
35922026CM2L40-100SZ1-W100単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
14,110
12,699
13,969(税込)
18日以内出荷
返品不可
35922035CM2L40-100SZ1-Q100単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
13,090
11,781
12,959(税込)
18日以内出荷
返品不可
35922051CM2L40-100SFZ1100単動押込み0.18Rcロッド先端めねじ
11,720
10,548
11,603(税込)
18日以内出荷
返品不可
35922060CM2L40-100TZ1100単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
11,720
10,548
11,603(税込)
18日以内出荷
返品不可
35922069CM2L40-100TZ1-V100単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
13,040
11,736
12,910(税込)
18日以内出荷
返品不可
35922078CM2L40-100TZ1-W100単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
14,110
12,699
13,969(税込)
18日以内出荷
返品不可
35922087CM2L40-100TZ1-Q100単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
13,090
11,781
12,959(税込)
18日以内出荷
返品不可
35922096CM2L40-100TFZ1100単動引込み0.23Rcロッド先端めねじ
11,720
10,548
11,603(税込)
18日以内出荷
返品不可
35922105CM2L40-125SZ1125単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
13,150
11,835
13,019(税込)
18日以内出荷
返品不可
35922121CM2L40-125SZ1-V125単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
14,470
13,023
14,325(税込)
18日以内出荷
返品不可
35922130CM2L40-125SZ1-W125単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
15,540
13,986
15,385(税込)
18日以内出荷
返品不可
35922139CM2L40-125SZ1-Q125単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
14,520
13,068
14,375(税込)
18日以内出荷
返品不可
35922148CM2L40-125SFZ1125単動押込み0.18Rcロッド先端めねじ
13,150
11,835
13,019(税込)
18日以内出荷
返品不可
35922157CM2L40-125TZ1125単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
13,150
11,835
13,019(税込)
18日以内出荷
返品不可
35922166CM2L40-125TZ1-V125単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
14,470
13,023
14,325(税込)
18日以内出荷
返品不可
35922175CM2L40-125TZ1-W125単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
15,540
13,986
15,385(税込)
18日以内出荷
返品不可
35922191CM2L40-125TZ1-Q125単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
14,520
13,068
14,375(税込)
18日以内出荷
返品不可
35922200CM2L40-125TFZ1125単動引込み0.23Rcロッド先端めねじ
13,150
11,835
13,019(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする