SMC
エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み CM2 Series(CM2T20~)
ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化
既存製品と取付互換
豊富な取付支持金具
設置状況に合った取付支持が可能
取付け自由度の向上
ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加
取付支持形式
ヘッド側トラニオン形
クッション
ラバークッション
最高使用圧力(MPa)
1
使用流体
空気(無給油)
チューブ内径(Φmm)
20
保証耐圧力(MPa)
1.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
関連資料:
カタログ(9.18MB)
取扱説明書:
取扱説明書(1.61MB)
注意
オートスイッチ用磁石なし
バスケットに入れる
360
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
作動方式
最低使用圧力(MPa)
ポートねじの種類
ロッド先端ねじ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35980808
CM2T20-25SZ1
25
単動押込み
0.18
Rc
ロッド先端おねじ
¥
7,320
¥
6,588
¥
7,247
(税込)
18日以内出荷
返品不可
35980817
CM2T20-25SZ1-V
25
単動押込み
0.18
Rc
ロッド先端おねじ
¥
7,920
¥
7,128
¥
7,841
(税込)
18日以内出荷
返品不可
35980826
CM2T20-25SZ1-W
25
単動押込み
0.18
Rc
ロッド先端おねじ
¥
8,140
¥
7,326
¥
8,059
(税込)
18日以内出荷
返品不可
35980835
CM2T20-25SZ1-Q
25
単動押込み
0.18
Rc
ロッド先端おねじ
¥
7,920
¥
7,128
¥
7,841
(税込)
18日以内出荷
返品不可
35980851
CM2T20-25SZ1-N
25
単動押込み
0.18
Rc
ロッド先端おねじ
¥
8,090
¥
7,281
¥
8,009
(税込)
18日以内出荷
返品不可
35980860
CM2T20-25SZ1-NV
25
単動押込み
0.18
Rc
ロッド先端おねじ
¥
8,690
¥
7,821
¥
8,603
(税込)
18日以内出荷
返品不可
35980869
CM2T20-25SZ1-NW
25
単動押込み
0.18
Rc
ロッド先端おねじ
¥
8,910
¥
8,019
¥
8,821
(税込)
18日以内出荷
返品不可
35980878
CM2T20-25SZ1-NQ
25
単動押込み
0.18
Rc
ロッド先端おねじ
¥
8,690
¥
7,821
¥
8,603
(税込)
18日以内出荷
返品不可
35980887
CM2T20-25SFZ1
25
単動押込み
0.18
Rc
ロッド先端めねじ
¥
7,320
¥
6,588
¥
7,247
(税込)
18日以内出荷
返品不可
35980896
CM2T20-25SFZ1-N
25
単動押込み
0.18
Rc
ロッド先端めねじ
¥
8,090
¥
7,281
¥
8,009
(税込)
18日以内出荷
返品不可
35980905
CM2T20-25TZ1
25
単動引込み
0.23
Rc
ロッド先端おねじ
¥
7,320
¥
6,588
¥
7,247
(税込)
18日以内出荷
返品不可
35980921
CM2T20-25TZ1-V
25
単動引込み
0.23
Rc
ロッド先端おねじ
¥
7,920
¥
7,128
¥
7,841
(税込)
18日以内出荷
返品不可
35980930
CM2T20-25TZ1-W
25
単動引込み
0.23
Rc
ロッド先端おねじ
¥
8,140
¥
7,326
¥
8,059
(税込)
18日以内出荷
返品不可
35980939
CM2T20-25TZ1-Q
25
単動引込み
0.23
Rc
ロッド先端おねじ
¥
7,920
¥
7,128
¥
7,841
(税込)
18日以内出荷
返品不可
35980948
CM2T20-25TZ1-N
25
単動引込み
0.23
Rc
ロッド先端おねじ
¥
8,090
¥
7,281
¥
8,009
(税込)
18日以内出荷
返品不可
35980957
CM2T20-25TZ1-NV
25
単動引込み
0.23
Rc
ロッド先端おねじ
¥
8,690
¥
7,821
¥
8,603
(税込)
18日以内出荷
返品不可
35980966
CM2T20-25TZ1-NW
25
単動引込み
0.23
Rc
ロッド先端おねじ
¥
8,910
¥
8,019
¥
8,821
(税込)
18日以内出荷
返品不可
35980975
CM2T20-25TZ1-NQ
25
単動引込み
0.23
Rc
ロッド先端おねじ
¥
8,690
¥
7,821
¥
8,603
(税込)
18日以内出荷
返品不可
35980991
CM2T20-25TFZ1
25
単動引込み
0.23
Rc
ロッド先端めねじ
¥
7,320
¥
6,588
¥
7,247
(税込)
18日以内出荷
返品不可
35981000
CM2T20-25TFZ1-N
25
単動引込み
0.23
Rc
ロッド先端めねじ
¥
8,090
¥
7,281
¥
8,009
(税込)
18日以内出荷
返品不可
35981009
CM2T20-50SZ1
50
単動押込み
0.18
Rc
ロッド先端おねじ
¥
7,650
¥
6,885
¥
7,574
(税込)
18日以内出荷
返品不可
35981018
CM2T20-50SZ1-V
50
単動押込み
0.18
Rc
ロッド先端おねじ
¥
8,250
¥
7,425
¥
8,168
(税込)
18日以内出荷
返品不可
35981027
CM2T20-50SZ1-W
50
単動押込み
0.18
Rc
ロッド先端おねじ
¥
8,470
¥
7,623
¥
8,385
(税込)
18日以内出荷
返品不可
35981036
CM2T20-50SZ1-Q
50
単動押込み
0.18
Rc
ロッド先端おねじ
¥
8,250
¥
7,425
¥
8,168
(税込)
18日以内出荷
返品不可
35981045
CM2T20-50SZ1-N
50
単動押込み
0.18
Rc
ロッド先端おねじ
¥
8,420
¥
7,578
¥
8,336
(税込)
18日以内出荷
返品不可
35981061
CM2T20-50SZ1-NV
50
単動押込み
0.18
Rc
ロッド先端おねじ
¥
9,020
¥
8,118
¥
8,930
(税込)
18日以内出荷
返品不可
35981070
CM2T20-50SZ1-NW
50
単動押込み
0.18
Rc
ロッド先端おねじ
¥
9,240
¥
8,316
¥
9,148
(税込)
18日以内出荷
返品不可
35981079
CM2T20-50SZ1-NQ
50
単動押込み
0.18
Rc
ロッド先端おねじ
¥
9,020
¥
8,118
¥
8,930
(税込)
18日以内出荷
返品不可
35981088
CM2T20-50SFZ1
50
単動押込み
0.18
Rc
ロッド先端めねじ
¥
7,650
¥
6,885
¥
7,574
(税込)
18日以内出荷
返品不可
35981097
CM2T20-50SFZ1-N
50
単動押込み
0.18
Rc
ロッド先端めねじ
¥
8,420
¥
7,578
¥
8,336
(税込)
18日以内出荷
返品不可
35981106
CM2T20-50TZ1
50
単動引込み
0.23
Rc
ロッド先端おねじ
¥
7,650
¥
6,885
¥
7,574
(税込)
18日以内出荷
返品不可
35981115
CM2T20-50TZ1-V
50
単動引込み
0.23
Rc
ロッド先端おねじ
¥
8,250
¥
7,425
¥
8,168
(税込)
18日以内出荷
返品不可
35981131
CM2T20-50TZ1-W
50
単動引込み
0.23
Rc
ロッド先端おねじ
¥
8,470
¥
7,623
¥
8,385
(税込)
18日以内出荷
返品不可
35981140
CM2T20-50TZ1-Q
50
単動引込み
0.23
Rc
ロッド先端おねじ
¥
8,250
¥
7,425
¥
8,168
(税込)
18日以内出荷
返品不可
35981149
CM2T20-50TZ1-N
50
単動引込み
0.23
Rc
ロッド先端おねじ
¥
8,420
¥
7,578
¥
8,336
(税込)
18日以内出荷
返品不可
35981158
CM2T20-50TZ1-NV
50
単動引込み
0.23
Rc
ロッド先端おねじ
¥
9,020
¥
8,118
¥
8,930
(税込)
18日以内出荷
返品不可
35981167
CM2T20-50TZ1-NW
50
単動引込み
0.23
Rc
ロッド先端おねじ
¥
9,240
¥
8,316
¥
9,148
(税込)
18日以内出荷
返品不可
35981176
CM2T20-50TZ1-NQ
50
単動引込み
0.23
Rc
ロッド先端おねじ
¥
9,020
¥
8,118
¥
8,930
(税込)
18日以内出荷
返品不可
35981185
CM2T20-50TFZ1
50
単動引込み
0.23
Rc
ロッド先端めねじ
¥
7,650
¥
6,885
¥
7,574
(税込)
18日以内出荷
返品不可
35981201
CM2T20-50TFZ1-N
50
単動引込み
0.23
Rc
ロッド先端めねじ
¥
8,420
¥
7,578
¥
8,336
(税込)
18日以内出荷
返品不可
35981210
CM2T20-75SZ1
75
単動押込み
0.18
Rc
ロッド先端おねじ
¥
8,580
¥
7,722
¥
8,494
(税込)
18日以内出荷
返品不可
35981219
CM2T20-75SZ1-V
75
単動押込み
0.18
Rc
ロッド先端おねじ
¥
9,190
¥
8,271
¥
9,098
(税込)
18日以内出荷
返品不可
35981228
CM2T20-75SZ1-W
75
単動押込み
0.18
Rc
ロッド先端おねじ
¥
9,410
¥
8,469
¥
9,316
(税込)
18日以内出荷
返品不可
35981237
CM2T20-75SZ1-Q
75
単動押込み
0.18
Rc
ロッド先端おねじ
¥
9,190
¥
8,271
¥
9,098
(税込)
18日以内出荷
返品不可
35981246
CM2T20-75SZ1-N
75
単動押込み
0.18
Rc
ロッド先端おねじ
¥
9,350
¥
8,415
¥
9,257
(税込)
18日以内出荷
返品不可
35981255
CM2T20-75SZ1-NV
75
単動押込み
0.18
Rc
ロッド先端おねじ
¥
9,960
¥
8,964
¥
9,860
(税込)
18日以内出荷
返品不可
35981271
CM2T20-75SZ1-NW
75
単動押込み
0.18
Rc
ロッド先端おねじ
¥
10,180
¥
9,162
¥
10,078
(税込)
18日以内出荷
返品不可
35981280
CM2T20-75SZ1-NQ
75
単動押込み
0.18
Rc
ロッド先端おねじ
¥
9,960
¥
8,964
¥
9,860
(税込)
18日以内出荷
返品不可
35981289
CM2T20-75SFZ1
75
単動押込み
0.18
Rc
ロッド先端めねじ
¥
8,580
¥
7,722
¥
8,494
(税込)
18日以内出荷
返品不可
35981298
CM2T20-75SFZ1-N
75
単動押込み
0.18
Rc
ロッド先端めねじ
¥
9,350
¥
8,415
¥
9,257
(税込)
18日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ