SMC
エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み CM2 Series(CM2T25~)
ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化
既存製品と取付互換
豊富な取付支持金具
設置状況に合った取付支持が可能
取付け自由度の向上
ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加
取付支持形式
ヘッド側トラニオン形
クッション
ラバークッション
最高使用圧力(MPa)
1
使用流体
空気(無給油)
チューブ内径(Φmm)
25
保証耐圧力(MPa)
1.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
関連資料:
カタログ(9.18MB)
取扱説明書:
取扱説明書(1.61MB)
注意
オートスイッチ用磁石なし
バスケットに入れる
360
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
作動方式
最低使用圧力(MPa)
ポートねじの種類
ロッド先端ねじ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35984405
CM2T25-25SZ1
25
単動押込み
0.18
Rc
ロッド先端おねじ
¥
7,650
¥
6,885
¥
7,574
(税込)
18日以内出荷
返品不可
35984421
CM2T25-25SZ1-V
25
単動押込み
0.18
Rc
ロッド先端おねじ
¥
8,250
¥
7,425
¥
8,168
(税込)
18日以内出荷
返品不可
35984430
CM2T25-25SZ1-W
25
単動押込み
0.18
Rc
ロッド先端おねじ
¥
8,470
¥
7,623
¥
8,385
(税込)
18日以内出荷
返品不可
35984439
CM2T25-25SZ1-Q
25
単動押込み
0.18
Rc
ロッド先端おねじ
¥
8,310
¥
7,479
¥
8,227
(税込)
18日以内出荷
返品不可
35984448
CM2T25-25SZ1-N
25
単動押込み
0.18
Rc
ロッド先端おねじ
¥
8,420
¥
7,578
¥
8,336
(税込)
18日以内出荷
返品不可
35984457
CM2T25-25SZ1-NV
25
単動押込み
0.18
Rc
ロッド先端おねじ
¥
9,020
¥
8,118
¥
8,930
(税込)
18日以内出荷
返品不可
35984466
CM2T25-25SZ1-NW
25
単動押込み
0.18
Rc
ロッド先端おねじ
¥
9,240
¥
8,316
¥
9,148
(税込)
18日以内出荷
返品不可
35984475
CM2T25-25SZ1-NQ
25
単動押込み
0.18
Rc
ロッド先端おねじ
¥
9,080
¥
8,172
¥
8,989
(税込)
18日以内出荷
返品不可
35984491
CM2T25-25SFZ1
25
単動押込み
0.18
Rc
ロッド先端めねじ
¥
7,650
¥
6,885
¥
7,574
(税込)
18日以内出荷
返品不可
35984500
CM2T25-25SFZ1-N
25
単動押込み
0.18
Rc
ロッド先端めねじ
¥
8,420
¥
7,578
¥
8,336
(税込)
18日以内出荷
返品不可
35984509
CM2T25-25TZ1
25
単動引込み
0.23
Rc
ロッド先端おねじ
¥
7,650
¥
6,885
¥
7,574
(税込)
18日以内出荷
返品不可
35984518
CM2T25-25TZ1-V
25
単動引込み
0.23
Rc
ロッド先端おねじ
¥
8,250
¥
7,425
¥
8,168
(税込)
18日以内出荷
返品不可
35984527
CM2T25-25TZ1-W
25
単動引込み
0.23
Rc
ロッド先端おねじ
¥
8,470
¥
7,623
¥
8,385
(税込)
18日以内出荷
返品不可
35984536
CM2T25-25TZ1-Q
25
単動引込み
0.23
Rc
ロッド先端おねじ
¥
8,310
¥
7,479
¥
8,227
(税込)
18日以内出荷
返品不可
35984545
CM2T25-25TZ1-N
25
単動引込み
0.23
Rc
ロッド先端おねじ
¥
8,420
¥
7,578
¥
8,336
(税込)
18日以内出荷
返品不可
35984561
CM2T25-25TZ1-NV
25
単動引込み
0.23
Rc
ロッド先端おねじ
¥
9,020
¥
8,118
¥
8,930
(税込)
18日以内出荷
返品不可
35984570
CM2T25-25TZ1-NW
25
単動引込み
0.23
Rc
ロッド先端おねじ
¥
9,240
¥
8,316
¥
9,148
(税込)
18日以内出荷
返品不可
35984579
CM2T25-25TZ1-NQ
25
単動引込み
0.23
Rc
ロッド先端おねじ
¥
9,080
¥
8,172
¥
8,989
(税込)
18日以内出荷
返品不可
35984588
CM2T25-25TFZ1
25
単動引込み
0.23
Rc
ロッド先端めねじ
¥
7,650
¥
6,885
¥
7,574
(税込)
18日以内出荷
返品不可
35984597
CM2T25-25TFZ1-N
25
単動引込み
0.23
Rc
ロッド先端めねじ
¥
8,420
¥
7,578
¥
8,336
(税込)
18日以内出荷
返品不可
35984606
CM2T25-50SZ1
50
単動押込み
0.18
Rc
ロッド先端おねじ
¥
7,980
¥
7,182
¥
7,900
(税込)
18日以内出荷
返品不可
35984615
CM2T25-50SZ1-V
50
単動押込み
0.18
Rc
ロッド先端おねじ
¥
8,580
¥
7,722
¥
8,494
(税込)
18日以内出荷
返品不可
35984631
CM2T25-50SZ1-W
50
単動押込み
0.18
Rc
ロッド先端おねじ
¥
8,800
¥
7,920
¥
8,712
(税込)
18日以内出荷
返品不可
35984640
CM2T25-50SZ1-Q
50
単動押込み
0.18
Rc
ロッド先端おねじ
¥
8,640
¥
7,776
¥
8,554
(税込)
18日以内出荷
返品不可
35984649
CM2T25-50SZ1-N
50
単動押込み
0.18
Rc
ロッド先端おねじ
¥
8,750
¥
7,875
¥
8,663
(税込)
18日以内出荷
返品不可
35984658
CM2T25-50SZ1-NV
50
単動押込み
0.18
Rc
ロッド先端おねじ
¥
9,350
¥
8,415
¥
9,257
(税込)
18日以内出荷
返品不可
35984667
CM2T25-50SZ1-NW
50
単動押込み
0.18
Rc
ロッド先端おねじ
¥
9,570
¥
8,613
¥
9,474
(税込)
18日以内出荷
返品不可
35984676
CM2T25-50SZ1-NQ
50
単動押込み
0.18
Rc
ロッド先端おねじ
¥
9,410
¥
8,469
¥
9,316
(税込)
18日以内出荷
返品不可
35984685
CM2T25-50SFZ1
50
単動押込み
0.18
Rc
ロッド先端めねじ
¥
7,980
¥
7,182
¥
7,900
(税込)
18日以内出荷
返品不可
35984701
CM2T25-50SFZ1-N
50
単動押込み
0.18
Rc
ロッド先端めねじ
¥
8,750
¥
7,875
¥
8,663
(税込)
18日以内出荷
返品不可
35984710
CM2T25-50TZ1
50
単動引込み
0.23
Rc
ロッド先端おねじ
¥
7,980
¥
7,182
¥
7,900
(税込)
18日以内出荷
返品不可
35984719
CM2T25-50TZ1-V
50
単動引込み
0.23
Rc
ロッド先端おねじ
¥
8,580
¥
7,722
¥
8,494
(税込)
18日以内出荷
返品不可
35984728
CM2T25-50TZ1-W
50
単動引込み
0.23
Rc
ロッド先端おねじ
¥
8,800
¥
7,920
¥
8,712
(税込)
18日以内出荷
返品不可
35984737
CM2T25-50TZ1-Q
50
単動引込み
0.23
Rc
ロッド先端おねじ
¥
8,640
¥
7,776
¥
8,554
(税込)
18日以内出荷
返品不可
35984746
CM2T25-50TZ1-N
50
単動引込み
0.23
Rc
ロッド先端おねじ
¥
8,750
¥
7,875
¥
8,663
(税込)
18日以内出荷
返品不可
35984755
CM2T25-50TZ1-NV
50
単動引込み
0.23
Rc
ロッド先端おねじ
¥
9,350
¥
8,415
¥
9,257
(税込)
18日以内出荷
返品不可
35984771
CM2T25-50TZ1-NW
50
単動引込み
0.23
Rc
ロッド先端おねじ
¥
9,570
¥
8,613
¥
9,474
(税込)
18日以内出荷
返品不可
35984780
CM2T25-50TZ1-NQ
50
単動引込み
0.23
Rc
ロッド先端おねじ
¥
9,410
¥
8,469
¥
9,316
(税込)
18日以内出荷
返品不可
35984789
CM2T25-50TFZ1
50
単動引込み
0.23
Rc
ロッド先端めねじ
¥
7,980
¥
7,182
¥
7,900
(税込)
18日以内出荷
返品不可
35984798
CM2T25-50TFZ1-N
50
単動引込み
0.23
Rc
ロッド先端めねじ
¥
8,750
¥
7,875
¥
8,663
(税込)
18日以内出荷
返品不可
35984807
CM2T25-75SZ1
75
単動押込み
0.18
Rc
ロッド先端おねじ
¥
9,020
¥
8,118
¥
8,930
(税込)
18日以内出荷
返品不可
35984816
CM2T25-75SZ1-V
75
単動押込み
0.18
Rc
ロッド先端おねじ
¥
9,630
¥
8,667
¥
9,534
(税込)
18日以内出荷
返品不可
35984825
CM2T25-75SZ1-W
75
単動押込み
0.18
Rc
ロッド先端おねじ
¥
9,850
¥
8,865
¥
9,752
(税込)
18日以内出荷
返品不可
35984841
CM2T25-75SZ1-Q
75
単動押込み
0.18
Rc
ロッド先端おねじ
¥
9,680
¥
8,712
¥
9,583
(税込)
18日以内出荷
返品不可
35984850
CM2T25-75SZ1-N
75
単動押込み
0.18
Rc
ロッド先端おねじ
¥
9,790
¥
8,811
¥
9,692
(税込)
18日以内出荷
返品不可
35984859
CM2T25-75SZ1-NV
75
単動押込み
0.18
Rc
ロッド先端おねじ
¥
10,400
¥
9,360
¥
10,296
(税込)
18日以内出荷
返品不可
35984868
CM2T25-75SZ1-NW
75
単動押込み
0.18
Rc
ロッド先端おねじ
¥
10,620
¥
9,558
¥
10,514
(税込)
18日以内出荷
返品不可
35984877
CM2T25-75SZ1-NQ
75
単動押込み
0.18
Rc
ロッド先端おねじ
¥
10,450
¥
9,405
¥
10,346
(税込)
18日以内出荷
返品不可
35984886
CM2T25-75SFZ1
75
単動押込み
0.18
Rc
ロッド先端めねじ
¥
9,020
¥
8,118
¥
8,930
(税込)
18日以内出荷
返品不可
35984895
CM2T25-75SFZ1-N
75
単動押込み
0.18
Rc
ロッド先端めねじ
¥
9,790
¥
8,811
¥
9,692
(税込)
18日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ