エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み CM2 Series(CM2T32~)

エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み CM2 Series(CM2T32~) - SMCエアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み CM2 Series(CM2T32~) - SMC

ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化
既存製品と取付互換
豊富な取付支持金具
設置状況に合った取付支持が可能
取付け自由度の向上
ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加

取付支持形式ヘッド側トラニオン形クッションラバークッション最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
関連資料:カタログ(9.18MB)取扱説明書:取扱説明書(1.61MB)
注意
オートスイッチ用磁石なし
420件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
作動方式
最低使用圧力(MPa)
ポートねじの種類
ロッド先端ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35988009CM2T32-25SZ125単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
8,140
7,326
8,059(税込)
18日以内出荷
返品不可
35988018CM2T32-25SZ1-V25単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
8,750
7,875
8,663(税込)
18日以内出荷
返品不可
35988027CM2T32-25SZ1-W25単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
8,970
8,073
8,880(税込)
18日以内出荷
返品不可
35988036CM2T32-25SZ1-Q25単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
8,800
7,920
8,712(税込)
18日以内出荷
返品不可
35988045CM2T32-25SZ1-N25単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
8,910
8,019
8,821(税込)
18日以内出荷
返品不可
35988061CM2T32-25SZ1-NV25単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
9,520
8,568
9,425(税込)
18日以内出荷
返品不可
35988070CM2T32-25SZ1-NW25単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
9,740
8,766
9,643(税込)
18日以内出荷
返品不可
35988079CM2T32-25SZ1-NQ25単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
9,570
8,613
9,474(税込)
18日以内出荷
返品不可
35988088CM2T32-25SFZ125単動押込み0.18Rcロッド先端めねじ
8,140
7,326
8,059(税込)
18日以内出荷
返品不可
35988097CM2T32-25SFZ1-N25単動押込み0.18Rcロッド先端めねじ
8,910
8,019
8,821(税込)
18日以内出荷
返品不可
35988106CM2T32-25TZ125単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
8,140
7,326
8,059(税込)
18日以内出荷
返品不可
35988115CM2T32-25TZ1-V25単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
8,750
7,875
8,663(税込)
18日以内出荷
返品不可
35988131CM2T32-25TZ1-W25単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
8,970
8,073
8,880(税込)
18日以内出荷
返品不可
35988140CM2T32-25TZ1-Q25単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
8,800
7,920
8,712(税込)
18日以内出荷
返品不可
35988149CM2T32-25TZ1-N25単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
8,910
8,019
8,821(税込)
18日以内出荷
返品不可
35988158CM2T32-25TZ1-NV25単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
9,520
8,568
9,425(税込)
18日以内出荷
返品不可
35988167CM2T32-25TZ1-NW25単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
9,740
8,766
9,643(税込)
18日以内出荷
返品不可
35988176CM2T32-25TZ1-NQ25単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
9,570
8,613
9,474(税込)
18日以内出荷
返品不可
35988185CM2T32-25TFZ125単動引込み0.23Rcロッド先端めねじ
8,140
7,326
8,059(税込)
18日以内出荷
返品不可
35988201CM2T32-25TFZ1-N25単動引込み0.23Rcロッド先端めねじ
8,910
8,019
8,821(税込)
18日以内出荷
返品不可
35988210CM2T32-50SZ150単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
8,470
7,623
8,385(税込)
18日以内出荷
返品不可
35988219CM2T32-50SZ1-V50単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
9,080
8,172
8,989(税込)
18日以内出荷
返品不可
35988228CM2T32-50SZ1-W50単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
9,300
8,370
9,207(税込)
18日以内出荷
返品不可
35988237CM2T32-50SZ1-Q50単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
9,130
8,217
9,039(税込)
18日以内出荷
返品不可
35988246CM2T32-50SZ1-N50単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
9,240
8,316
9,148(税込)
18日以内出荷
返品不可
35988255CM2T32-50SZ1-NV50単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
9,850
8,865
9,752(税込)
18日以内出荷
返品不可
35988271CM2T32-50SZ1-NW50単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
10,070
9,063
9,969(税込)
18日以内出荷
返品不可
35988280CM2T32-50SZ1-NQ50単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
9,900
8,910
9,801(税込)
18日以内出荷
返品不可
35988289CM2T32-50SFZ150単動押込み0.18Rcロッド先端めねじ
8,470
7,623
8,385(税込)
18日以内出荷
返品不可
35988298CM2T32-50SFZ1-N50単動押込み0.18Rcロッド先端めねじ
9,240
8,316
9,148(税込)
18日以内出荷
返品不可
35988307CM2T32-50TZ150単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
8,470
7,623
8,385(税込)
18日以内出荷
返品不可
35988316CM2T32-50TZ1-V50単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
9,080
8,172
8,989(税込)
18日以内出荷
返品不可
35988325CM2T32-50TZ1-W50単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
9,300
8,370
9,207(税込)
18日以内出荷
返品不可
35988341CM2T32-50TZ1-Q50単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
9,130
8,217
9,039(税込)
18日以内出荷
返品不可
35988350CM2T32-50TZ1-N50単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
9,240
8,316
9,148(税込)
18日以内出荷
返品不可
35988359CM2T32-50TZ1-NV50単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
9,850
8,865
9,752(税込)
18日以内出荷
返品不可
35988368CM2T32-50TZ1-NW50単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
10,070
9,063
9,969(税込)
18日以内出荷
返品不可
35988377CM2T32-50TZ1-NQ50単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
9,900
8,910
9,801(税込)
18日以内出荷
返品不可
35988386CM2T32-50TFZ150単動引込み0.23Rcロッド先端めねじ
8,470
7,623
8,385(税込)
18日以内出荷
返品不可
35988395CM2T32-50TFZ1-N50単動引込み0.23Rcロッド先端めねじ
9,240
8,316
9,148(税込)
18日以内出荷
返品不可
35988411CM2T32-75SZ175単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
9,520
8,568
9,425(税込)
18日以内出荷
返品不可
35988420CM2T32-75SZ1-V75単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
10,120
9,108
10,019(税込)
18日以内出荷
返品不可
35988429CM2T32-75SZ1-W75単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
10,340
9,306
10,237(税込)
18日以内出荷
返品不可
35988438CM2T32-75SZ1-Q75単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
10,180
9,162
10,078(税込)
18日以内出荷
返品不可
35988447CM2T32-75SZ1-N75単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
10,290
9,261
10,187(税込)
18日以内出荷
返品不可
35988456CM2T32-75SZ1-NV75単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
10,890
9,801
10,781(税込)
18日以内出荷
返品不可
35988465CM2T32-75SZ1-NW75単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
11,110
9,999
10,999(税込)
18日以内出荷
返品不可
35988481CM2T32-75SZ1-NQ75単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
10,950
9,855
10,841(税込)
18日以内出荷
返品不可
35988490CM2T32-75SFZ175単動押込み0.18Rcロッド先端めねじ
9,520
8,568
9,425(税込)
18日以内出荷
返品不可
35988499CM2T32-75SFZ1-N75単動押込み0.18Rcロッド先端めねじ
10,290
9,261
10,187(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする