エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み CM2 Series(CDM2B32~)

エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み CM2 Series(CDM2B32~) - SMCエアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み CM2 Series(CDM2B32~) - SMC

ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化
既存製品と取付互換
豊富な取付支持金具
設置状況に合った取付支持が可能
取付け自由度の向上
ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加

取付支持形式基本形(両側ボス付)クッションラバークッション最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無オートスイッチ用:内蔵揺動受け金具なし内容量1個
関連資料:カタログ(9.18MB)取扱説明書:取扱説明書(1.61MB)
全1260種類を絞り込む
ストローク(mm)
作動方式
ロッド先端ねじ
1260種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
作動方式
最低使用圧力(MPa)
ポートねじの種類
ロッド先端ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35865405CDM2B32-25SZ125単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
6,770
6,093
6,702(税込)
18日以内出荷
返品不可
35865421CDM2B32-25SZ1-V25単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
7,370
6,633
7,296(税込)
18日以内出荷
返品不可
35865430CDM2B32-25SZ1-W25単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
7,590
6,831
7,514(税込)
18日以内出荷
返品不可
35865439CDM2B32-25SZ1-Q25単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
7,430
6,687
7,356(税込)
18日以内出荷
返品不可
35865448CDM2B32-25SFZ125単動押込み0.18Rcロッド先端めねじ
6,770
6,093
6,702(税込)
18日以内出荷
返品不可
35865457CDM2B32-25TZ125単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
6,770
6,093
6,702(税込)
18日以内出荷
返品不可
35865466CDM2B32-25TZ1-V25単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
7,370
6,633
7,296(税込)
18日以内出荷
返品不可
35865475CDM2B32-25TZ1-W25単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
7,590
6,831
7,514(税込)
18日以内出荷
返品不可
35865491CDM2B32-25TZ1-Q25単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
7,430
6,687
7,356(税込)
18日以内出荷
返品不可
35865500CDM2B32-25TFZ125単動引込み0.23Rcロッド先端めねじ
6,770
6,093
6,702(税込)
18日以内出荷
返品不可
35865509CDM2B32-50SZ150単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
7,100
6,390
7,029(税込)
18日以内出荷
返品不可
35865518CDM2B32-50SZ1-V50単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
7,700
6,930
7,623(税込)
18日以内出荷
返品不可
35865527CDM2B32-50SZ1-W50単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
7,920
7,128
7,841(税込)
18日以内出荷
返品不可
35865536CDM2B32-50SZ1-Q50単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
7,760
6,984
7,682(税込)
18日以内出荷
返品不可
35865545CDM2B32-50SFZ150単動押込み0.18Rcロッド先端めねじ
7,100
6,390
7,029(税込)
18日以内出荷
返品不可
35865561CDM2B32-50TZ150単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
7,100
6,390
7,029(税込)
18日以内出荷
返品不可
35865570CDM2B32-50TZ1-V50単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
7,700
6,930
7,623(税込)
18日以内出荷
返品不可
35865579CDM2B32-50TZ1-W50単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
7,920
7,128
7,841(税込)
18日以内出荷
返品不可
35865588CDM2B32-50TZ1-Q50単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
7,760
6,984
7,682(税込)
18日以内出荷
返品不可
35865597CDM2B32-50TFZ150単動引込み0.23Rcロッド先端めねじ
7,100
6,390
7,029(税込)
18日以内出荷
返品不可
35865606CDM2B32-75SZ175単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
8,140
7,326
8,059(税込)
18日以内出荷
返品不可
35865615CDM2B32-75SZ1-V75単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
8,750
7,875
8,663(税込)
18日以内出荷
返品不可
35865631CDM2B32-75SZ1-W75単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
8,970
8,073
8,880(税込)
18日以内出荷
返品不可
35865640CDM2B32-75SZ1-Q75単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
8,800
7,920
8,712(税込)
18日以内出荷
返品不可
35865649CDM2B32-75SFZ175単動押込み0.18Rcロッド先端めねじ
8,140
7,326
8,059(税込)
18日以内出荷
返品不可
35865658CDM2B32-75TZ175単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
8,140
7,326
8,059(税込)
18日以内出荷
返品不可
35865667CDM2B32-75TZ1-V75単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
8,750
7,875
8,663(税込)
18日以内出荷
返品不可
35865676CDM2B32-75TZ1-W75単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
8,970
8,073
8,880(税込)
18日以内出荷
返品不可
35865685CDM2B32-75TZ1-Q75単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
8,800
7,920
8,712(税込)
18日以内出荷
返品不可
35865701CDM2B32-75TFZ175単動引込み0.23Rcロッド先端めねじ
8,140
7,326
8,059(税込)
18日以内出荷
返品不可
35865710CDM2B32-100SZ1100単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
9,190
8,271
9,098(税込)
18日以内出荷
返品不可
35865719CDM2B32-100SZ1-V100単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
9,790
8,811
9,692(税込)
18日以内出荷
返品不可
35865728CDM2B32-100SZ1-W100単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
10,010
9,009
9,910(税込)
18日以内出荷
返品不可
35865737CDM2B32-100SZ1-Q100単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
9,850
8,865
9,752(税込)
18日以内出荷
返品不可
35865746CDM2B32-100SFZ1100単動押込み0.18Rcロッド先端めねじ
9,190
8,271
9,098(税込)
18日以内出荷
返品不可
35865755CDM2B32-100TZ1100単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
9,190
8,271
9,098(税込)
18日以内出荷
返品不可
35865771CDM2B32-100TZ1-V100単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
9,790
8,811
9,692(税込)
18日以内出荷
返品不可
35865780CDM2B32-100TZ1-W100単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
10,010
9,009
9,910(税込)
18日以内出荷
返品不可
35865789CDM2B32-100TZ1-Q100単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
9,850
8,865
9,752(税込)
18日以内出荷
返品不可
35865798CDM2B32-100TFZ1100単動引込み0.23Rcロッド先端めねじ
9,190
8,271
9,098(税込)
18日以内出荷
返品不可
35865807CDM2B32-125SZ1125単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
10,230
9,207
10,128(税込)
18日以内出荷
返品不可
35865816CDM2B32-125SZ1-V125単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
10,840
9,756
10,732(税込)
18日以内出荷
返品不可
35865825CDM2B32-125SZ1-W125単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
11,060
9,954
10,949(税込)
18日以内出荷
返品不可
35865841CDM2B32-125SZ1-Q125単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
10,890
9,801
10,781(税込)
18日以内出荷
返品不可
35865850CDM2B32-125SFZ1125単動押込み0.18Rcロッド先端めねじ
10,230
9,207
10,128(税込)
18日以内出荷
返品不可
35865859CDM2B32-125TZ1125単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
10,230
9,207
10,128(税込)
18日以内出荷
返品不可
35865868CDM2B32-125TZ1-V125単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
10,840
9,756
10,732(税込)
18日以内出荷
返品不可
35865877CDM2B32-125TZ1-W125単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
11,060
9,954
10,949(税込)
18日以内出荷
返品不可
35865886CDM2B32-125TZ1-Q125単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
10,890
9,801
10,781(税込)
18日以内出荷
返品不可
35865895CDM2B32-125TFZ1125単動引込み0.23Rcロッド先端めねじ
10,230
9,207
10,128(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする