曜日別特売

エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み CM2 Series(CDM2C32~)

エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み CM2 Series(CDM2C32~) - SMCエアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み CM2 Series(CDM2C32~) - SMC

ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化
既存製品と取付互換
豊富な取付支持金具
設置状況に合った取付支持が可能
取付け自由度の向上
ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加

取付支持形式1山クレビス形クッションラバークッション最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無オートスイッチ用:内蔵内容量1個
関連資料:カタログ(9.18MB)取扱説明書:取扱説明書(1.61MB)
2520件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
作動方式
最低使用圧力(MPa)
ポートねじの種類
ロッド先端ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35901410CDM2C32-25SZ125単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
7,260
6,534
7,187(税込)
18日以内出荷
返品不可
35901419CDM2C32-25SZ1-V25単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
7,870
7,083
7,791(税込)
18日以内出荷
返品不可
35901428CDM2C32-25SZ1-W25単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
8,090
7,281
8,009(税込)
18日以内出荷
返品不可
35901437CDM2C32-25SZ1-Q25単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
7,920
7,128
7,841(税込)
18日以内出荷
返品不可
35901446CDM2C32-25SZ1-N25単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
8,030
7,227
7,950(税込)
18日以内出荷
返品不可
35901455CDM2C32-25SZ1-NV25単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
8,640
7,776
8,554(税込)
18日以内出荷
返品不可
35901471CDM2C32-25SZ1-NW25単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
8,860
7,974
8,771(税込)
18日以内出荷
返品不可
35901480CDM2C32-25SZ1-NQ25単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
8,690
7,821
8,603(税込)
18日以内出荷
返品不可
35901489CDM2C32-25SFZ125単動押込み0.18Rcロッド先端めねじ
7,260
6,534
7,187(税込)
18日以内出荷
返品不可
35901498CDM2C32-25SFZ1-N25単動押込み0.18Rcロッド先端めねじ
8,030
7,227
7,950(税込)
18日以内出荷
返品不可
35901507CDM2C32-25TZ125単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
7,260
6,534
7,187(税込)
18日以内出荷
返品不可
35901516CDM2C32-25TZ1-V25単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
7,870
7,083
7,791(税込)
18日以内出荷
返品不可
35901525CDM2C32-25TZ1-W25単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
8,090
7,281
8,009(税込)
18日以内出荷
返品不可
35901541CDM2C32-25TZ1-Q25単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
7,920
7,128
7,841(税込)
18日以内出荷
返品不可
35901550CDM2C32-25TZ1-N25単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
8,030
7,227
7,950(税込)
18日以内出荷
返品不可
35901559CDM2C32-25TZ1-NV25単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
8,640
7,776
8,554(税込)
18日以内出荷
返品不可
35901568CDM2C32-25TZ1-NW25単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
8,860
7,974
8,771(税込)
18日以内出荷
返品不可
35901577CDM2C32-25TZ1-NQ25単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
8,690
7,821
8,603(税込)
18日以内出荷
返品不可
35901586CDM2C32-25TFZ125単動引込み0.23Rcロッド先端めねじ
7,260
6,534
7,187(税込)
18日以内出荷
返品不可
35901595CDM2C32-25TFZ1-N25単動引込み0.23Rcロッド先端めねじ
8,030
7,227
7,950(税込)
18日以内出荷
返品不可
35901611CDM2C32-50SZ150単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
7,590
6,831
7,514(税込)
18日以内出荷
返品不可
35901620CDM2C32-50SZ1-V50単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
8,200
7,380
8,118(税込)
18日以内出荷
返品不可
35901629CDM2C32-50SZ1-W50単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
8,420
7,578
8,336(税込)
18日以内出荷
返品不可
35901638CDM2C32-50SZ1-Q50単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
8,250
7,425
8,168(税込)
18日以内出荷
返品不可
35901647CDM2C32-50SZ1-N50単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
8,360
7,524
8,276(税込)
18日以内出荷
返品不可
35901656CDM2C32-50SZ1-NV50単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
8,970
8,073
8,880(税込)
18日以内出荷
返品不可
35901665CDM2C32-50SZ1-NW50単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
9,190
8,271
9,098(税込)
18日以内出荷
返品不可
35901681CDM2C32-50SZ1-NQ50単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
9,020
8,118
8,930(税込)
18日以内出荷
返品不可
35901690CDM2C32-50SFZ150単動押込み0.18Rcロッド先端めねじ
7,590
6,831
7,514(税込)
18日以内出荷
返品不可
35901699CDM2C32-50SFZ1-N50単動押込み0.18Rcロッド先端めねじ
8,360
7,524
8,276(税込)
18日以内出荷
返品不可
35901708CDM2C32-50TZ150単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
7,590
6,831
7,514(税込)
18日以内出荷
返品不可
35901717CDM2C32-50TZ1-V50単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
8,200
7,380
8,118(税込)
18日以内出荷
返品不可
35901726CDM2C32-50TZ1-W50単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
8,420
7,578
8,336(税込)
18日以内出荷
返品不可
35901735CDM2C32-50TZ1-Q50単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
8,250
7,425
8,168(税込)
18日以内出荷
返品不可
35901751CDM2C32-50TZ1-N50単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
8,360
7,524
8,276(税込)
18日以内出荷
返品不可
35901760CDM2C32-50TZ1-NV50単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
8,970
8,073
8,880(税込)
18日以内出荷
返品不可
35901769CDM2C32-50TZ1-NW50単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
9,190
8,271
9,098(税込)
18日以内出荷
返品不可
35901778CDM2C32-50TZ1-NQ50単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
9,020
8,118
8,930(税込)
18日以内出荷
返品不可
35901787CDM2C32-50TFZ150単動引込み0.23Rcロッド先端めねじ
7,590
6,831
7,514(税込)
18日以内出荷
返品不可
35901796CDM2C32-50TFZ1-N50単動引込み0.23Rcロッド先端めねじ
8,360
7,524
8,276(税込)
18日以内出荷
返品不可
35901805CDM2C32-75SZ175単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
8,640
7,776
8,554(税込)
18日以内出荷
返品不可
35901821CDM2C32-75SZ1-V75単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
9,240
8,316
9,148(税込)
18日以内出荷
返品不可
35901830CDM2C32-75SZ1-W75単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
9,460
8,514
9,365(税込)
18日以内出荷
返品不可
35901839CDM2C32-75SZ1-Q75単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
9,300
8,370
9,207(税込)
18日以内出荷
返品不可
35901848CDM2C32-75SZ1-N75単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
9,410
8,469
9,316(税込)
18日以内出荷
返品不可
35901857CDM2C32-75SZ1-NV75単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
10,010
9,009
9,910(税込)
18日以内出荷
返品不可
35901866CDM2C32-75SZ1-NW75単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
10,230
9,207
10,128(税込)
18日以内出荷
返品不可
35901875CDM2C32-75SZ1-NQ75単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
10,070
9,063
9,969(税込)
18日以内出荷
返品不可
35901891CDM2C32-75SFZ175単動押込み0.18Rcロッド先端めねじ
8,640
7,776
8,554(税込)
18日以内出荷
返品不可
35901900CDM2C32-75SFZ1-N75単動押込み0.18Rcロッド先端めねじ
9,410
8,469
9,316(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする