SMC
エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み CM2 Series(CDM2U32~)
ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化
既存製品と取付互換
豊富な取付支持金具
設置状況に合った取付支持が可能
取付け自由度の向上
ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加
取付支持形式
ロッド側トラニオン形
クッション
ラバークッション
最高使用圧力(MPa)
1
使用流体
空気(無給油)
チューブ内径(Φmm)
32
保証耐圧力(MPa)
1.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
磁石内蔵有無
オートスイッチ用:内蔵
内容量
1個
関連資料:
カタログ(9.18MB)
取扱説明書:
取扱説明書(1.61MB)
バスケットに入れる
2520
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
作動方式
最低使用圧力(MPa)
ポートねじの種類
ロッド先端ねじ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36025705
CDM2U32-25SZ1
25
単動押込み
0.18
Rc
ロッド先端おねじ
¥
8,470
¥
7,623
¥
8,385
(税込)
18日以内出荷
返品不可
36025721
CDM2U32-25SZ1-V
25
単動押込み
0.18
Rc
ロッド先端おねじ
¥
9,080
¥
8,172
¥
8,989
(税込)
18日以内出荷
返品不可
36025730
CDM2U32-25SZ1-W
25
単動押込み
0.18
Rc
ロッド先端おねじ
¥
9,300
¥
8,370
¥
9,207
(税込)
18日以内出荷
返品不可
36025739
CDM2U32-25SZ1-Q
25
単動押込み
0.18
Rc
ロッド先端おねじ
¥
9,130
¥
8,217
¥
9,039
(税込)
18日以内出荷
返品不可
36025748
CDM2U32-25SZ1-N
25
単動押込み
0.18
Rc
ロッド先端おねじ
¥
9,240
¥
8,316
¥
9,148
(税込)
18日以内出荷
返品不可
36025757
CDM2U32-25SZ1-NV
25
単動押込み
0.18
Rc
ロッド先端おねじ
¥
9,850
¥
8,865
¥
9,752
(税込)
18日以内出荷
返品不可
36025766
CDM2U32-25SZ1-NW
25
単動押込み
0.18
Rc
ロッド先端おねじ
¥
10,070
¥
9,063
¥
9,969
(税込)
18日以内出荷
返品不可
36025775
CDM2U32-25SZ1-NQ
25
単動押込み
0.18
Rc
ロッド先端おねじ
¥
9,900
¥
8,910
¥
9,801
(税込)
18日以内出荷
返品不可
36025791
CDM2U32-25SFZ1
25
単動押込み
0.18
Rc
ロッド先端めねじ
¥
8,470
¥
7,623
¥
8,385
(税込)
18日以内出荷
返品不可
36025800
CDM2U32-25SFZ1-N
25
単動押込み
0.18
Rc
ロッド先端めねじ
¥
9,240
¥
8,316
¥
9,148
(税込)
18日以内出荷
返品不可
36025809
CDM2U32-25TZ1
25
単動引込み
0.23
Rc
ロッド先端おねじ
¥
8,470
¥
7,623
¥
8,385
(税込)
18日以内出荷
返品不可
36025818
CDM2U32-25TZ1-V
25
単動引込み
0.23
Rc
ロッド先端おねじ
¥
9,080
¥
8,172
¥
8,989
(税込)
18日以内出荷
返品不可
36025827
CDM2U32-25TZ1-W
25
単動引込み
0.23
Rc
ロッド先端おねじ
¥
9,300
¥
8,370
¥
9,207
(税込)
18日以内出荷
返品不可
36025836
CDM2U32-25TZ1-Q
25
単動引込み
0.23
Rc
ロッド先端おねじ
¥
9,130
¥
8,217
¥
9,039
(税込)
18日以内出荷
返品不可
36025845
CDM2U32-25TZ1-N
25
単動引込み
0.23
Rc
ロッド先端おねじ
¥
9,240
¥
8,316
¥
9,148
(税込)
18日以内出荷
返品不可
36025861
CDM2U32-25TZ1-NV
25
単動引込み
0.23
Rc
ロッド先端おねじ
¥
9,850
¥
8,865
¥
9,752
(税込)
18日以内出荷
返品不可
36025870
CDM2U32-25TZ1-NW
25
単動引込み
0.23
Rc
ロッド先端おねじ
¥
10,070
¥
9,063
¥
9,969
(税込)
18日以内出荷
返品不可
36025879
CDM2U32-25TZ1-NQ
25
単動引込み
0.23
Rc
ロッド先端おねじ
¥
9,900
¥
8,910
¥
9,801
(税込)
18日以内出荷
返品不可
36025888
CDM2U32-25TFZ1
25
単動引込み
0.23
Rc
ロッド先端めねじ
¥
8,470
¥
7,623
¥
8,385
(税込)
18日以内出荷
返品不可
36025897
CDM2U32-25TFZ1-N
25
単動引込み
0.23
Rc
ロッド先端めねじ
¥
9,240
¥
8,316
¥
9,148
(税込)
18日以内出荷
返品不可
36025906
CDM2U32-50SZ1
50
単動押込み
0.18
Rc
ロッド先端おねじ
¥
8,800
¥
7,920
¥
8,712
(税込)
18日以内出荷
返品不可
36025915
CDM2U32-50SZ1-V
50
単動押込み
0.18
Rc
ロッド先端おねじ
¥
9,410
¥
8,469
¥
9,316
(税込)
18日以内出荷
返品不可
36025931
CDM2U32-50SZ1-W
50
単動押込み
0.18
Rc
ロッド先端おねじ
¥
9,630
¥
8,667
¥
9,534
(税込)
18日以内出荷
返品不可
36025940
CDM2U32-50SZ1-Q
50
単動押込み
0.18
Rc
ロッド先端おねじ
¥
9,460
¥
8,514
¥
9,365
(税込)
18日以内出荷
返品不可
36025949
CDM2U32-50SZ1-N
50
単動押込み
0.18
Rc
ロッド先端おねじ
¥
9,570
¥
8,613
¥
9,474
(税込)
18日以内出荷
返品不可
36025958
CDM2U32-50SZ1-NV
50
単動押込み
0.18
Rc
ロッド先端おねじ
¥
10,180
¥
9,162
¥
10,078
(税込)
18日以内出荷
返品不可
36025967
CDM2U32-50SZ1-NW
50
単動押込み
0.18
Rc
ロッド先端おねじ
¥
10,400
¥
9,360
¥
10,296
(税込)
18日以内出荷
返品不可
36025976
CDM2U32-50SZ1-NQ
50
単動押込み
0.18
Rc
ロッド先端おねじ
¥
10,230
¥
9,207
¥
10,128
(税込)
18日以内出荷
返品不可
36025985
CDM2U32-50SFZ1
50
単動押込み
0.18
Rc
ロッド先端めねじ
¥
8,800
¥
7,920
¥
8,712
(税込)
18日以内出荷
返品不可
36026001
CDM2U32-50SFZ1-N
50
単動押込み
0.18
Rc
ロッド先端めねじ
¥
9,570
¥
8,613
¥
9,474
(税込)
18日以内出荷
返品不可
36026010
CDM2U32-50TZ1
50
単動引込み
0.23
Rc
ロッド先端おねじ
¥
8,800
¥
7,920
¥
8,712
(税込)
18日以内出荷
返品不可
36026019
CDM2U32-50TZ1-V
50
単動引込み
0.23
Rc
ロッド先端おねじ
¥
9,410
¥
8,469
¥
9,316
(税込)
18日以内出荷
返品不可
36026028
CDM2U32-50TZ1-W
50
単動引込み
0.23
Rc
ロッド先端おねじ
¥
9,630
¥
8,667
¥
9,534
(税込)
18日以内出荷
返品不可
36026037
CDM2U32-50TZ1-Q
50
単動引込み
0.23
Rc
ロッド先端おねじ
¥
9,460
¥
8,514
¥
9,365
(税込)
18日以内出荷
返品不可
36026046
CDM2U32-50TZ1-N
50
単動引込み
0.23
Rc
ロッド先端おねじ
¥
9,570
¥
8,613
¥
9,474
(税込)
18日以内出荷
返品不可
36026055
CDM2U32-50TZ1-NV
50
単動引込み
0.23
Rc
ロッド先端おねじ
¥
10,180
¥
9,162
¥
10,078
(税込)
18日以内出荷
返品不可
36026071
CDM2U32-50TZ1-NW
50
単動引込み
0.23
Rc
ロッド先端おねじ
¥
10,400
¥
9,360
¥
10,296
(税込)
18日以内出荷
返品不可
36026080
CDM2U32-50TZ1-NQ
50
単動引込み
0.23
Rc
ロッド先端おねじ
¥
10,230
¥
9,207
¥
10,128
(税込)
18日以内出荷
返品不可
36026089
CDM2U32-50TFZ1
50
単動引込み
0.23
Rc
ロッド先端めねじ
¥
8,800
¥
7,920
¥
8,712
(税込)
18日以内出荷
返品不可
36026098
CDM2U32-50TFZ1-N
50
単動引込み
0.23
Rc
ロッド先端めねじ
¥
9,570
¥
8,613
¥
9,474
(税込)
18日以内出荷
返品不可
36026107
CDM2U32-75SZ1
75
単動押込み
0.18
Rc
ロッド先端おねじ
¥
9,850
¥
8,865
¥
9,752
(税込)
18日以内出荷
返品不可
36026116
CDM2U32-75SZ1-V
75
単動押込み
0.18
Rc
ロッド先端おねじ
¥
10,450
¥
9,405
¥
10,346
(税込)
18日以内出荷
返品不可
36026125
CDM2U32-75SZ1-W
75
単動押込み
0.18
Rc
ロッド先端おねじ
¥
10,670
¥
9,603
¥
10,563
(税込)
18日以内出荷
返品不可
36026141
CDM2U32-75SZ1-Q
75
単動押込み
0.18
Rc
ロッド先端おねじ
¥
10,510
¥
9,459
¥
10,405
(税込)
18日以内出荷
返品不可
36026150
CDM2U32-75SZ1-N
75
単動押込み
0.18
Rc
ロッド先端おねじ
¥
10,620
¥
9,558
¥
10,514
(税込)
18日以内出荷
返品不可
36026159
CDM2U32-75SZ1-NV
75
単動押込み
0.18
Rc
ロッド先端おねじ
¥
11,220
¥
10,098
¥
11,108
(税込)
18日以内出荷
返品不可
36026168
CDM2U32-75SZ1-NW
75
単動押込み
0.18
Rc
ロッド先端おねじ
¥
11,440
¥
10,296
¥
11,326
(税込)
18日以内出荷
返品不可
36026177
CDM2U32-75SZ1-NQ
75
単動押込み
0.18
Rc
ロッド先端おねじ
¥
11,280
¥
10,152
¥
11,167
(税込)
18日以内出荷
返品不可
36026186
CDM2U32-75SFZ1
75
単動押込み
0.18
Rc
ロッド先端めねじ
¥
9,850
¥
8,865
¥
9,752
(税込)
18日以内出荷
返品不可
36026195
CDM2U32-75SFZ1-N
75
単動押込み
0.18
Rc
ロッド先端めねじ
¥
10,620
¥
9,558
¥
10,514
(税込)
18日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
...
次へ