曜日別特売

エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み CM2 Series(CDM2T20~)

エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み CM2 Series(CDM2T20~) - SMCエアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み CM2 Series(CDM2T20~) - SMC

ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化
既存製品と取付互換
豊富な取付支持金具
設置状況に合った取付支持が可能
取付け自由度の向上
ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加

取付支持形式ヘッド側トラニオン形クッションラバークッション最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)20保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無オートスイッチ用:内蔵内容量1個
関連資料:カタログ(9.18MB)取扱説明書:取扱説明書(1.61MB)
2160件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
作動方式
最低使用圧力(MPa)
ポートねじの種類
ロッド先端ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36034708CDM2T20-25SZ125単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
7,650
6,885
7,574(税込)
18日以内出荷
返品不可
36034717CDM2T20-25SZ1-V25単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
8,250
7,425
8,168(税込)
18日以内出荷
返品不可
36034726CDM2T20-25SZ1-W25単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
8,470
7,623
8,385(税込)
18日以内出荷
返品不可
36034735CDM2T20-25SZ1-Q25単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
8,250
7,425
8,168(税込)
18日以内出荷
返品不可
36034751CDM2T20-25SZ1-N25単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
8,420
7,578
8,336(税込)
18日以内出荷
返品不可
36034760CDM2T20-25SZ1-NV25単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
9,020
8,118
8,930(税込)
18日以内出荷
返品不可
36034769CDM2T20-25SZ1-NW25単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
9,240
8,316
9,148(税込)
18日以内出荷
返品不可
36034778CDM2T20-25SZ1-NQ25単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
9,020
8,118
8,930(税込)
18日以内出荷
返品不可
36034787CDM2T20-25SFZ125単動押込み0.18Rcロッド先端めねじ
7,650
6,885
7,574(税込)
18日以内出荷
返品不可
36034796CDM2T20-25SFZ1-N25単動押込み0.18Rcロッド先端めねじ
8,420
7,578
8,336(税込)
18日以内出荷
返品不可
36034805CDM2T20-25TZ125単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
7,650
6,885
7,574(税込)
18日以内出荷
返品不可
36034821CDM2T20-25TZ1-V25単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
8,250
7,425
8,168(税込)
18日以内出荷
返品不可
36034830CDM2T20-25TZ1-W25単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
8,470
7,623
8,385(税込)
18日以内出荷
返品不可
36034839CDM2T20-25TZ1-Q25単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
8,250
7,425
8,168(税込)
18日以内出荷
返品不可
36034848CDM2T20-25TZ1-N25単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
8,420
7,578
8,336(税込)
18日以内出荷
返品不可
36034857CDM2T20-25TZ1-NV25単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
9,020
8,118
8,930(税込)
18日以内出荷
返品不可
36034866CDM2T20-25TZ1-NW25単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
9,240
8,316
9,148(税込)
18日以内出荷
返品不可
36034875CDM2T20-25TZ1-NQ25単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
9,020
8,118
8,930(税込)
18日以内出荷
返品不可
36034891CDM2T20-25TFZ125単動引込み0.23Rcロッド先端めねじ
7,650
6,885
7,574(税込)
18日以内出荷
返品不可
36034900CDM2T20-25TFZ1-N25単動引込み0.23Rcロッド先端めねじ
8,420
7,578
8,336(税込)
18日以内出荷
返品不可
36034909CDM2T20-50SZ150単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
7,980
7,182
7,900(税込)
18日以内出荷
返品不可
36034918CDM2T20-50SZ1-V50単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
8,580
7,722
8,494(税込)
18日以内出荷
返品不可
36034927CDM2T20-50SZ1-W50単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
8,800
7,920
8,712(税込)
18日以内出荷
返品不可
36034936CDM2T20-50SZ1-Q50単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
8,580
7,722
8,494(税込)
18日以内出荷
返品不可
36034945CDM2T20-50SZ1-N50単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
8,750
7,875
8,663(税込)
18日以内出荷
返品不可
36034961CDM2T20-50SZ1-NV50単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
9,350
8,415
9,257(税込)
18日以内出荷
返品不可
36034970CDM2T20-50SZ1-NW50単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
9,570
8,613
9,474(税込)
18日以内出荷
返品不可
36034979CDM2T20-50SZ1-NQ50単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
9,350
8,415
9,257(税込)
18日以内出荷
返品不可
36034988CDM2T20-50SFZ150単動押込み0.18Rcロッド先端めねじ
7,980
7,182
7,900(税込)
18日以内出荷
返品不可
36034997CDM2T20-50SFZ1-N50単動押込み0.18Rcロッド先端めねじ
8,750
7,875
8,663(税込)
18日以内出荷
返品不可
36035006CDM2T20-50TZ150単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
7,980
7,182
7,900(税込)
18日以内出荷
返品不可
36035015CDM2T20-50TZ1-V50単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
8,580
7,722
8,494(税込)
18日以内出荷
返品不可
36035031CDM2T20-50TZ1-W50単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
8,800
7,920
8,712(税込)
18日以内出荷
返品不可
36035040CDM2T20-50TZ1-Q50単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
8,580
7,722
8,494(税込)
18日以内出荷
返品不可
36035049CDM2T20-50TZ1-N50単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
8,750
7,875
8,663(税込)
18日以内出荷
返品不可
36035058CDM2T20-50TZ1-NV50単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
9,350
8,415
9,257(税込)
18日以内出荷
返品不可
36035067CDM2T20-50TZ1-NW50単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
9,570
8,613
9,474(税込)
18日以内出荷
返品不可
36035076CDM2T20-50TZ1-NQ50単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
9,350
8,415
9,257(税込)
18日以内出荷
返品不可
36035085CDM2T20-50TFZ150単動引込み0.23Rcロッド先端めねじ
7,980
7,182
7,900(税込)
18日以内出荷
返品不可
36035101CDM2T20-50TFZ1-N50単動引込み0.23Rcロッド先端めねじ
8,750
7,875
8,663(税込)
18日以内出荷
返品不可
36035110CDM2T20-75SZ175単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
8,910
8,019
8,821(税込)
18日以内出荷
返品不可
36035119CDM2T20-75SZ1-V75単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
9,520
8,568
9,425(税込)
18日以内出荷
返品不可
36035128CDM2T20-75SZ1-W75単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
9,740
8,766
9,643(税込)
18日以内出荷
返品不可
36035137CDM2T20-75SZ1-Q75単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
9,520
8,568
9,425(税込)
18日以内出荷
返品不可
36035146CDM2T20-75SZ1-N75単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
9,680
8,712
9,583(税込)
18日以内出荷
返品不可
36035155CDM2T20-75SZ1-NV75単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
10,290
9,261
10,187(税込)
18日以内出荷
返品不可
36035171CDM2T20-75SZ1-NW75単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
10,510
9,459
10,405(税込)
18日以内出荷
返品不可
36035180CDM2T20-75SZ1-NQ75単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
10,290
9,261
10,187(税込)
18日以内出荷
返品不可
36035189CDM2T20-75SFZ175単動押込み0.18Rcロッド先端めねじ
8,910
8,019
8,821(税込)
18日以内出荷
返品不可
36035198CDM2T20-75SFZ1-N75単動押込み0.18Rcロッド先端めねじ
9,680
8,712
9,583(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする