曜日別特売

エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み CM2 Series(CDM2T25~)

エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み CM2 Series(CDM2T25~) - SMCエアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み CM2 Series(CDM2T25~) - SMC

ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化
既存製品と取付互換
豊富な取付支持金具
設置状況に合った取付支持が可能
取付け自由度の向上
ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加

取付支持形式ヘッド側トラニオン形クッションラバークッション最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)25保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無オートスイッチ用:内蔵内容量1個
関連資料:カタログ(9.18MB)取扱説明書:取扱説明書(1.61MB)
1810件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
作動方式
最低使用圧力(MPa)
ポートねじの種類
ロッド先端ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36038305CDM2T25-25SZ125単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
7,980
7,182
7,900(税込)
18日以内出荷
返品不可
36038321CDM2T25-25SZ1-V25単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
8,580
7,722
8,494(税込)
18日以内出荷
返品不可
36038330CDM2T25-25SZ1-W25単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
8,800
7,920
8,712(税込)
18日以内出荷
返品不可
36038339CDM2T25-25SZ1-Q25単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
8,640
7,776
8,554(税込)
18日以内出荷
返品不可
36038348CDM2T25-25SZ1-N25単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
8,750
7,875
8,663(税込)
18日以内出荷
返品不可
36038357CDM2T25-25SZ1-NV25単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
9,350
8,415
9,257(税込)
18日以内出荷
返品不可
36038366CDM2T25-25SZ1-NW25単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
9,570
8,613
9,474(税込)
18日以内出荷
返品不可
36038375CDM2T25-25SZ1-NQ25単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
9,410
8,469
9,316(税込)
18日以内出荷
返品不可
36038391CDM2T25-25SFZ125単動押込み0.18Rcロッド先端めねじ
7,980
7,182
7,900(税込)
18日以内出荷
返品不可
36038400CDM2T25-25SFZ1-N25単動押込み0.18Rcロッド先端めねじ
8,750
7,875
8,663(税込)
18日以内出荷
返品不可
36038409CDM2T25-25TZ125単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
7,980
7,182
7,900(税込)
18日以内出荷
返品不可
36038418CDM2T25-25TZ1-V25単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
8,580
7,722
8,494(税込)
18日以内出荷
返品不可
36038427CDM2T25-25TZ1-W25単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
8,800
7,920
8,712(税込)
18日以内出荷
返品不可
36038436CDM2T25-25TZ1-Q25単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
8,640
7,776
8,554(税込)
18日以内出荷
返品不可
36038445CDM2T25-25TZ1-N25単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
8,750
7,875
8,663(税込)
18日以内出荷
返品不可
36038461CDM2T25-25TZ1-NV25単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
9,350
8,415
9,257(税込)
18日以内出荷
返品不可
36038470CDM2T25-25TZ1-NW25単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
9,570
8,613
9,474(税込)
18日以内出荷
返品不可
36038479CDM2T25-25TZ1-NQ25単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
9,410
8,469
9,316(税込)
18日以内出荷
返品不可
36038488CDM2T25-25TFZ125単動引込み0.23Rcロッド先端めねじ
7,980
7,182
7,900(税込)
18日以内出荷
返品不可
36038497CDM2T25-25TFZ1-N25単動引込み0.23Rcロッド先端めねじ
8,750
7,875
8,663(税込)
18日以内出荷
返品不可
36038506CDM2T25-50SZ150単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
8,310
7,479
8,227(税込)
18日以内出荷
返品不可
36038515CDM2T25-50SZ1-V50単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
8,910
8,019
8,821(税込)
18日以内出荷
返品不可
36038531CDM2T25-50SZ1-W50単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
9,130
8,217
9,039(税込)
18日以内出荷
返品不可
36038540CDM2T25-50SZ1-Q50単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
8,970
8,073
8,880(税込)
18日以内出荷
返品不可
36038549CDM2T25-50SZ1-N50単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
9,080
8,172
8,989(税込)
18日以内出荷
返品不可
36038558CDM2T25-50SZ1-NV50単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
9,680
8,712
9,583(税込)
18日以内出荷
返品不可
36038567CDM2T25-50SZ1-NW50単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
9,900
8,910
9,801(税込)
18日以内出荷
返品不可
36038576CDM2T25-50SZ1-NQ50単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
9,740
8,766
9,643(税込)
18日以内出荷
返品不可
36038585CDM2T25-50SFZ150単動押込み0.18Rcロッド先端めねじ
8,310
7,479
8,227(税込)
18日以内出荷
返品不可
36038601CDM2T25-50SFZ1-N50単動押込み0.18Rcロッド先端めねじ
9,080
8,172
8,989(税込)
18日以内出荷
返品不可
36038610CDM2T25-50TZ150単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
8,310
7,479
8,227(税込)
18日以内出荷
返品不可
36038619CDM2T25-50TZ1-V50単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
8,910
8,019
8,821(税込)
18日以内出荷
返品不可
36038628CDM2T25-50TZ1-W50単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
9,130
8,217
9,039(税込)
18日以内出荷
返品不可
36038637CDM2T25-50TZ1-Q50単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
8,970
8,073
8,880(税込)
18日以内出荷
返品不可
36038646CDM2T25-50TZ1-N50単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
9,080
8,172
8,989(税込)
18日以内出荷
返品不可
36038655CDM2T25-50TZ1-NV50単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
9,680
8,712
9,583(税込)
18日以内出荷
返品不可
36038671CDM2T25-50TZ1-NW50単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
9,900
8,910
9,801(税込)
18日以内出荷
返品不可
36038680CDM2T25-50TZ1-NQ50単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
9,740
8,766
9,643(税込)
18日以内出荷
返品不可
36038689CDM2T25-50TFZ150単動引込み0.23Rcロッド先端めねじ
8,310
7,479
8,227(税込)
18日以内出荷
返品不可
36038698CDM2T25-50TFZ1-N50単動引込み0.23Rcロッド先端めねじ
9,080
8,172
8,989(税込)
18日以内出荷
返品不可
36038707CDM2T25-75SZ175単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
9,350
8,415
9,257(税込)
18日以内出荷
返品不可
36038716CDM2T25-75SZ1-V75単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
9,960
8,964
9,860(税込)
18日以内出荷
返品不可
36038725CDM2T25-75SZ1-W75単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
10,180
9,162
10,078(税込)
18日以内出荷
返品不可
36038741CDM2T25-75SZ1-Q75単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
10,010
9,009
9,910(税込)
18日以内出荷
返品不可
36038750CDM2T25-75SZ1-N75単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
10,120
9,108
10,019(税込)
18日以内出荷
返品不可
36038759CDM2T25-75SZ1-NV75単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
10,730
9,657
10,623(税込)
18日以内出荷
返品不可
36038768CDM2T25-75SZ1-NW75単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
10,950
9,855
10,841(税込)
18日以内出荷
返品不可
36038777CDM2T25-75SZ1-NQ75単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
10,780
9,702
10,672(税込)
18日以内出荷
返品不可
36038786CDM2T25-75SFZ175単動押込み0.18Rcロッド先端めねじ
9,350
8,415
9,257(税込)
18日以内出荷
返品不可
36038795CDM2T25-75SFZ1-N75単動押込み0.18Rcロッド先端めねじ
10,120
9,108
10,019(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする