エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み CM2 Series(CDM2T32~)

エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み CM2 Series(CDM2T32~) - SMCエアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み CM2 Series(CDM2T32~) - SMC

ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化
既存製品と取付互換
豊富な取付支持金具
設置状況に合った取付支持が可能
取付け自由度の向上
ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加

取付支持形式ヘッド側トラニオン形クッションラバークッション最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無オートスイッチ用:内蔵内容量1個
関連資料:カタログ(9.18MB)取扱説明書:取扱説明書(1.61MB)
2100件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
作動方式
最低使用圧力(MPa)
ポートねじの種類
ロッド先端ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36041909CDM2T32-25SZ125単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
8,470
7,623
8,385(税込)
18日以内出荷
返品不可
36041918CDM2T32-25SZ1-V25単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
9,080
8,172
8,989(税込)
18日以内出荷
返品不可
36041927CDM2T32-25SZ1-W25単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
9,300
8,370
9,207(税込)
18日以内出荷
返品不可
36041936CDM2T32-25SZ1-Q25単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
9,130
8,217
9,039(税込)
18日以内出荷
返品不可
36041945CDM2T32-25SZ1-N25単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
9,240
8,316
9,148(税込)
18日以内出荷
返品不可
36041961CDM2T32-25SZ1-NV25単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
9,850
8,865
9,752(税込)
18日以内出荷
返品不可
36041970CDM2T32-25SZ1-NW25単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
10,070
9,063
9,969(税込)
18日以内出荷
返品不可
36041979CDM2T32-25SZ1-NQ25単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
9,900
8,910
9,801(税込)
18日以内出荷
返品不可
36041988CDM2T32-25SFZ125単動押込み0.18Rcロッド先端めねじ
8,470
7,623
8,385(税込)
18日以内出荷
返品不可
36041997CDM2T32-25SFZ1-N25単動押込み0.18Rcロッド先端めねじ
9,240
8,316
9,148(税込)
18日以内出荷
返品不可
36042006CDM2T32-25TZ125単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
8,470
7,623
8,385(税込)
18日以内出荷
返品不可
36042015CDM2T32-25TZ1-V25単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
9,080
8,172
8,989(税込)
18日以内出荷
返品不可
36042031CDM2T32-25TZ1-W25単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
9,300
8,370
9,207(税込)
18日以内出荷
返品不可
36042040CDM2T32-25TZ1-Q25単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
9,130
8,217
9,039(税込)
18日以内出荷
返品不可
36042049CDM2T32-25TZ1-N25単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
9,240
8,316
9,148(税込)
18日以内出荷
返品不可
36042058CDM2T32-25TZ1-NV25単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
9,850
8,865
9,752(税込)
18日以内出荷
返品不可
36042067CDM2T32-25TZ1-NW25単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
10,070
9,063
9,969(税込)
18日以内出荷
返品不可
36042076CDM2T32-25TZ1-NQ25単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
9,900
8,910
9,801(税込)
18日以内出荷
返品不可
36042085CDM2T32-25TFZ125単動引込み0.23Rcロッド先端めねじ
8,470
7,623
8,385(税込)
18日以内出荷
返品不可
36042101CDM2T32-25TFZ1-N25単動引込み0.23Rcロッド先端めねじ
9,240
8,316
9,148(税込)
18日以内出荷
返品不可
36042110CDM2T32-50SZ150単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
8,800
7,920
8,712(税込)
18日以内出荷
返品不可
36042119CDM2T32-50SZ1-V50単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
9,410
8,469
9,316(税込)
18日以内出荷
返品不可
36042128CDM2T32-50SZ1-W50単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
9,630
8,667
9,534(税込)
18日以内出荷
返品不可
36042137CDM2T32-50SZ1-Q50単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
9,460
8,514
9,365(税込)
18日以内出荷
返品不可
36042146CDM2T32-50SZ1-N50単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
9,570
8,613
9,474(税込)
18日以内出荷
返品不可
36042155CDM2T32-50SZ1-NV50単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
10,180
9,162
10,078(税込)
18日以内出荷
返品不可
36042171CDM2T32-50SZ1-NW50単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
10,400
9,360
10,296(税込)
18日以内出荷
返品不可
36042180CDM2T32-50SZ1-NQ50単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
10,230
9,207
10,128(税込)
18日以内出荷
返品不可
36042189CDM2T32-50SFZ150単動押込み0.18Rcロッド先端めねじ
8,800
7,920
8,712(税込)
18日以内出荷
返品不可
36042198CDM2T32-50SFZ1-N50単動押込み0.18Rcロッド先端めねじ
9,570
8,613
9,474(税込)
18日以内出荷
返品不可
36042207CDM2T32-50TZ150単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
8,800
7,920
8,712(税込)
18日以内出荷
返品不可
36042216CDM2T32-50TZ1-V50単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
9,410
8,469
9,316(税込)
18日以内出荷
返品不可
36042225CDM2T32-50TZ1-W50単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
9,630
8,667
9,534(税込)
18日以内出荷
返品不可
36042241CDM2T32-50TZ1-Q50単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
9,460
8,514
9,365(税込)
18日以内出荷
返品不可
36042250CDM2T32-50TZ1-N50単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
9,570
8,613
9,474(税込)
18日以内出荷
返品不可
36042259CDM2T32-50TZ1-NV50単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
10,180
9,162
10,078(税込)
18日以内出荷
返品不可
36042268CDM2T32-50TZ1-NW50単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
10,400
9,360
10,296(税込)
18日以内出荷
返品不可
36042277CDM2T32-50TZ1-NQ50単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
10,230
9,207
10,128(税込)
18日以内出荷
返品不可
36042286CDM2T32-50TFZ150単動引込み0.23Rcロッド先端めねじ
8,800
7,920
8,712(税込)
18日以内出荷
返品不可
36042295CDM2T32-50TFZ1-N50単動引込み0.23Rcロッド先端めねじ
9,570
8,613
9,474(税込)
18日以内出荷
返品不可
36042311CDM2T32-75SZ175単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
9,850
8,865
9,752(税込)
18日以内出荷
返品不可
36042320CDM2T32-75SZ1-V75単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
10,450
9,405
10,346(税込)
18日以内出荷
返品不可
36042329CDM2T32-75SZ1-W75単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
10,670
9,603
10,563(税込)
18日以内出荷
返品不可
36042338CDM2T32-75SZ1-Q75単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
10,510
9,459
10,405(税込)
18日以内出荷
返品不可
36042347CDM2T32-75SZ1-N75単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
10,620
9,558
10,514(税込)
18日以内出荷
返品不可
36042356CDM2T32-75SZ1-NV75単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
11,220
10,098
11,108(税込)
18日以内出荷
返品不可
36042365CDM2T32-75SZ1-NW75単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
11,440
10,296
11,326(税込)
18日以内出荷
返品不可
36042381CDM2T32-75SZ1-NQ75単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
11,280
10,152
11,167(税込)
18日以内出荷
返品不可
36042390CDM2T32-75SFZ175単動押込み0.18Rcロッド先端めねじ
9,850
8,865
9,752(税込)
18日以内出荷
返品不可
36042399CDM2T32-75SFZ1-N75単動押込み0.18Rcロッド先端めねじ
10,620
9,558
10,514(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする