”チェキ” instax mini 41

”チェキ” instax mini 41 - 富士フイルムイメージングシステムズ”チェキ” instax mini 41 - 富士フイルムイメージングシステムズ”チェキ” instax mini 41 - 富士フイルムイメージングシステムズ”チェキ” instax mini 41 - 富士フイルムイメージングシステムズ”チェキ” instax mini 41 - 富士フイルムイメージングシステムズ

クラシックなカメラデザインで幅広いユーザー層に人気のある「instax mini 40(TM)」のデザイン・機能を進化させたアナログインスタントカメラ、”チェキ” instax mini 41。
黒とダークトーンのシルバーを基調にオレンジ色をアクセントにした、ファッション性の高いクラシックデザインを採用。ファッションアイテムとしても、気軽に持ち歩くことができます。
シーンに合わせて最適なシャッタースピードやフラッシュ光量を自動調整。晴れた屋外や光量の少ない屋内、接写やセルフィーなどでも被写体を簡単・きれいに撮影できます。
レンズを一段階回すだけで、接写やセルフィーに最適な「クローズアップモード」に簡単に切り替え可能。接写の際にファインダーから見える視野を、実際のプリントに写る範囲に合わせる機能(パララックス補正)を搭載。

仕様フィルム送り出し:電動式、フィルム現像時間:約90秒(現像時間は気温によって変動します。)、フィルムカウンター/フィルムパック確認窓つき質量(g)345(電池、ストラップ、フィルム別)電源単3形アルカリ電池(LR6)2本/撮影可能パック数:約10パック(メーカー試験条件による)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)104.5×67.5×122.5レンズ2群2枚構成 f=60mm 1:12.7シャッタープログラム式電子シャッター 1/2~1/250秒 低輝度スローシンクロファインダー実像式ファインダー0.37倍/ターゲットマーク付きクローズアップモード用視差補正機能付き撮影範囲0.3m~∞(0.3m~0.5mではクローズアップモードを使用)フラッシュ常時発光フラッシュ(自動調光)/充電時間:7秒以下(新品電池使用時)/フラッシュ撮影距離:0.3~2.2mオートパワーオフ5分間露光調節自動調節 Lv 5.0~14.5(ISO 800)使用フィルム富士フイルム インスタントカラーフィルム instax(TM) miniRoHS指令(10物質対応)対応画面寸法(mm)62×46内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18677806INS MINI 41
オープン
15,980
17,578(税込)
当日出荷
残り29点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フィルムカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする