ヤマト産業
大容量調整器 YR-810L
低圧大流量の配管用調整器です。
用途
切断・溶接・圧接 ライン用
使用方法
配管ライン用
質量(kg)
1.3
接続
入口:W22-14山(左)袋ナット(P)、出口:Rc3/8
内容量
1台
関連資料:
(0.53MB)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
使用圧力(MPa)
使用ガス
低圧圧力計(MPa)
標準流量(m
3
/h)
一次側圧力(MPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18680098
YR-810L-AC
二次側:0.01~0.1
アセチレン
0.2
5(P=0.12MPa,P2=0.05MPa)
0.05~0.12
¥
21,900
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18680107
YR-810L-LP
二次側:0.01~0.15
LPG
0.4
9(P1=0.99MPa,P2=0.05MPa)
0.05~0.99
¥
21,900
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください