ノーヒーター調整器(フィン付) YR-600

ノーヒーター調整器(フィン付) YR-600 ヤマト産業

仕様フィルタ粗さ(μm):40 材質本体:A2024B/ダイアフラム:低温用NBR/弁材:PCTFE/その他:C3604B、SUS304、SUS316、SUS316L、PTFE 最大流量(L/min)350(P2=0.99MPa) 使用圧力(MPa)二次側:0.2~0.99 使用温度(℃)ー45~40 接続入口:W22-14 (左)袋ナット(P)、出口:W22-14山 (右) オネジ (R) 一次側圧力計(MPa)40 一次側圧力(MPa)1.3~20 二次側圧力計(MPa)1.6 標準流量(L/min)350(P2=0.99MPa) 内容量1台
関連資料: (0.91MB)
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
18680141 YR-600ーCH4 メタン
121,000
119,800
131,780 (税込)
15日以内出荷
18680150 YR-600ーCNG 圧縮天然ガス
121,000
119,800
131,780 (税込)
9日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接ガスホース・調整器・カプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする