ヤマト産業
分析機用ライン圧力調整器
各種ガスを集中供給する場合、配管末端に取付け使用します。
ガス純度99.99%(真鍮)~99.999%(ステンレス)までのガス供給に最適です。
質量(kg)
0.8
最大流量(L/min)
125(P1=3MPa、P2=0.99MPa N2値)
使用温度(℃)
ー10~40
フィルター
粗さ:1000メッシュ
使用ガス
O2/N2/Ar/Air/H2/Heなど
標準流量(L/min)
100(P1=3MPa、P2=0.99MPa N2値)
流れ方向
右高圧
内容量
1台
関連資料:
(1.12MB)
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
接続
一次側圧力(MPa)
二次側圧力(MPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18679757
LR-2B-R-L10-0101-05-F
本体:C3604B/ダイアフラム:SUS304/弁材:PTFE/シートパッキン:PCTFE/その他:C3604B、PTFE、SUS303
入口:Rc1/4、出口:Rc1/4
0.6(最高使用圧力0.4)
0.05~0.99
¥
29,400
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18679766
LR-2B-R-L10-0101-10-F
本体:C3604B/ダイアフラム:SUS304/弁材:PTFE/シートパッキン:PCTFE/その他:C3604B、PTFE、SUS303
入口:Rc1/4、出口:Rc1/4
1(最高使用圧力0.66)
0.05~0.99
¥
29,400
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18679775
LR-2B-R-L1-0101-05-F
本体:C3604B/ダイアフラム:SUS304/弁材:PTFE/シートパッキン:PCTFE/その他:C3604B、PTFE、SUS303
入口:Rc1/4、出口:Rc1/4
0.6(最高使用圧力0.4)
0.05~0.99
¥
24,500
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
18679791
LR-2S-R-L1-1101-05-F
本体:SUS316/ダイアフラム:SUS304/弁材:PTFE/シートパッキン:PCTFE/その他:C3604B、PTFE、SUS303
入口:W22-14(右)袋ナット(P当り)、出口:Rc1/4
0.6(最高使用圧力0.4)
0.05~0.99
¥
60,300
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18679800
LR-2S-R-L1-0101-11-F
本体:SUS316/ダイアフラム:SUS304/弁材:PTFE/シートパッキン:PCTFE/その他:C3604B、PTFE、SUS303
入口:Rc1/4、出口:Rc1/4
1.6(最高使用圧力0.99)
0.05~0.99
¥
54,500
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18679809
LR-2S-R-L1-1101-04-F
本体:SUS316/ダイアフラム:SUS304/弁材:PTFE/シートパッキン:PCTFE/その他:C3604B、PTFE、SUS303
入口:W22-14(右)袋ナット(P当り)、出口:Rc1/4
0.3~3
0.4(最高使用圧力0.26)
¥
60,300
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください