減圧すると温度降下するガス(炭酸ガス等)による弁の凍結を防止する為に、電熱ヒーターを内蔵した調整器です。
出口側は流量計付です。
圧力計が低圧のみのタイプ(YR-510F-50)と高圧・低圧が付いているタイプ(YR-510F-2-50)があります。
仕様フィルタ粗さ(μm):40、50L/min流量計付材質本体:C3771B/ダイアフラム:NBR/弁材:PCTFE/その他:C3604B、SUS304電源(V)AC100 電源コード長さ3m最大流量(L/min)50(P2=0.3MPa)、25+25(P2=0.2MPa)使用圧力(MPa)二次側:0.2~0.6使用温度(℃)―10~100接続入口:W22-14山(右)袋ナット(P当り)、出口:M12×1(右)オネジ(Φ8ホース口付)一次側圧力(MPa)2~15二次側圧力計(MPa)1ヒーター容量(W)380(電流値3.8A)190W×2本)標準流量(L/min)50(P2=0.3MPa)、25+25(P2=0.2MPa)内容量1台