曜日別特売

ヒーター付圧力調整器 YR-510F

ヒーター付圧力調整器 YR-510F - ヤマト産業ヒーター付圧力調整器 YR-510F - ヤマト産業ヒーター付圧力調整器 YR-510F - ヤマト産業

減圧すると温度降下するガス(炭酸ガス等)による弁の凍結を防止する為に、電熱ヒーターを内蔵した調整器です。
出口側は流量計付です。
圧力計が低圧のみのタイプ(YR-510F-100)と高圧・低圧が付いているタイプ(YR-510F-2-100)があります。

一次側圧力(MPa)2~15二次側圧力計(MPa)1内容量1台
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
質量(kg)
電源(V)
最大流量(L/min)
使用温度(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18680010YR-510F-100-11-CO2本体:C3771B/ダイアフラム:NBR/弁材:PCTFE/その他:C3604B、SUS3042.7AC100 電源コード長さ3m100(P2=0.5MPa)、50+50(P2=0.3MPa)―10~100
111,500
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
18680019YR-510F-100-11-MAG本体:C3771B/ダイアフラム:NBR/弁材:PCTFE/その他:C3604B、SUS3042.7AC100 電源コード長さ3m100(P2=0.5MPa)、50+50(P2=0.3MPa)―10~100
111,500
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
18680028YR-510F-2-100-11-CO2本体:C3771B/ダイアフラム:NBR/弁材:PCTFE/その他:C3604B、SUS3042.7AC100 電源コード長さ3m100(P2=0.5MPa)、50+50(P2=0.3MPa)―10~100
112,800
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
18680037YR-510F-2-100-11-MAG本体:C3771B/ダイアフラム:NBR/弁材:PCTFE/その他:C3604B、SUS3042.7AC100 電源コード長さ3m100(P2=0.5MPa)、50+50(P2=0.3MPa)―10~100
112,800
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
66236567YR-510F-2-150-11-CO2本体:C3771B、ダイアフラム:NBR、弁材:PCTFE、その他:C3604B、SUS3042.9AC100(コード長さ3m)150(P2=0.5MPa)ー10~100(設計温度:ー10~100)
161,400
139,800
153,780(税込)
41日以内出荷
返品不可
66236576YR-510F-2-150-11-MAG本体:C3771B、ダイアフラム:NBR、弁材:PCTFE、その他:C3604B、SUS3042.9AC100(コード長さ3m)100(P2=0.5MPa)ー10~100(設計温度:ー10~100)
161,400
139,800
153,780(税込)
41日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接ガスホース・調整器・カプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする