水素用乾式安全器 ハイ・セキュア

水素用乾式安全器 ハイ・セキュア - ヤマト産業水素用乾式安全器 ハイ・セキュア - ヤマト産業

水素ガスを使用する溶接・溶断、接合、分析、窯業、冶金等の水素ガス供給設備や配管用の乾式安全器です。
新たに開発した圧力感知式遮断機構と熱感知式遮断機構は、水素特有の微圧での逆火にも反応して、ガス供給を確実に遮断します。
安全器本体が90℃以上に温まると逆止弁が働き、供給ガスを遮断します。
正常時は緑色表示、逆火発生などの異常時は赤色表示になります。
逆火原因解除後の復元(リセット)は、スライド式スリープを押し戻す簡単操作。

仕様●ロック弁スライド方式:ワンタッチスライド方式●作動表示方法:正常時:シグナル表示(緑)/逆火時:シグナル表示(赤)●逆止弁温度感知装置付:温度感知装置付(90℃)接続口径8A外形寸法(mm)Φ29.5×104最高使用圧力(MPa)0.02(20kPa)~0.6(600kPa)使用ガス水素最大流量(m3/h)35(nor.)接続形状入口:Rc1/4・出口:Rc1/4内容量1台
関連資料:(0.8MB)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質(本体)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18679739HYS-2B-0101真鍮290
30,000
27,980
30,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
18679748HYS-2S-0101ステンレス270
46,000
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接ガスホース・調整器・カプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする