曜日別特売

コードレス丸のこ BITURBO

コードレス丸のこ BITURBO - BOSCH(ボッシュ)コードレス丸のこ BITURBO - BOSCH(ボッシュ)コードレス丸のこ BITURBO - BOSCH(ボッシュ)コードレス丸のこ BITURBO - BOSCH(ボッシュ)コードレス丸のこ BITURBO - BOSCH(ボッシュ)

コード式換算1800W相当のハイパワーBITURBOシリーズです
左勝手仕様のコードレス丸のこです
ブラシレスモーター採用
人間工学に基づいたエルゴノミクスデザイン採用

用途木材の切断質量(kg)5.1回転数(min-1[r.p.m])5000定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)420×291×207ノコ刃外径(Φmm)184~190最大切込深さ(mm)70(0°)/49(45°)/44(50°)取付穴径(Φmm)のこ刃:20適合厚さ(mm)のこ刃:1.0~2.0内容量1セット(1セット)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
充電時間(分)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18682216GKS18V-70LHSET本体、8.0Ahバッテリー(ProCORE18V8.0)×1個、充電器(GAL1880CV)、六角棒レンチ、平行ガイド、丸のこ刃(184mm、48山)×1枚約68(空→80%ターボ充電)、約79(空→フル充電)
127,000
109,800
120,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
18682225GKS18V-70LHSET2本体、8.0Ahバッテリー(ProCORE18V8.0)×2個、充電器(GAL18V-160C)、六角棒レンチ、平行ガイド、丸のこ刃(184mm、48山)×1枚約32(空→80%ターボ充電)、約51(空→フル充電)
150,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする