BOSCH(ボッシュ)
コードレス丸のこ
最大切り込み深さ57mmで2X4材も楽々カット!直線切りに便利
作業効率を高めるブレーキ付
EMPがモーターを過負荷から保護
ブラシレスモーター採用
バッテリーを守るECP機能搭載
LEDライト付
用途
木材の切断
質量(kg)
3.5
回転数(min
-1
[r.p.m])
5000
定格電圧(V)
DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
345×256×174
ノコ刃外径(Φmm)
165
最大切込深さ(mm)
57(0°)/41(45°)/、37(50°)
取付穴径(Φmm)
のこ刃:20
充電時間(分)
約68(空→80%ターボ充電)、約79(空→フル充電)
適合厚さ(mm)
のこ刃:0.9~1.8
内容量
1セット(1セット)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
セット内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18682180
GKS18V-57-2HSET
本体(のこ刃取付本体の右側)、5.0Ahバッテリー(A1850LIB)×1個、充電器(GAL1880CV)、六角棒レンチ、平行ガイド、丸のこ刃×1枚
¥
71,000
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
18682189
GKS18V-57-2LHSET
本体(のこ刃取付本体の左側)、5.0Ahバッテリー(A1850LIB)×1個、充電器(GAL1880CV)、六角棒レンチ、平行ガイド、丸のこ刃×1枚
¥
76,000
¥
68,980
¥
75,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください