曜日別特売

コードレス丸のこ BITURBO

コードレス丸のこ BITURBO - BOSCH(ボッシュ)コードレス丸のこ BITURBO - BOSCH(ボッシュ)コードレス丸のこ BITURBO - BOSCH(ボッシュ)コードレス丸のこ BITURBO - BOSCH(ボッシュ)

コード式を超える1800W相当のハイパワー。
ブラシレスモーター採用。
コネクティビティチップを装着することにより、スマートフォンアプリBoschToolbox上で本体仕様やシリアルナンバーなど個体情報の確認が可能。

用途木材の切断回転数(min-1[r.p.m])5000定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)397×211×289プレート寸法(mm)177.5×329ノコ刃外径(Φmm)184~190最大切込深さ(mm)70(0°)/49(45°)/40(50°)最大傾斜切断角度(°)0~50取付穴径(Φmm)のこ刃:20振動3軸合成値(m/s2)2.5適合厚さ(mm)のこ刃:1.0~2.0内容量1セット(1セット)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
充電時間(分)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18682198GKS18V-68CHSET本体、8.0Ahバッテリー(ProCORE18V8.0)×1個、充電器(GAL1880CV)、六角棒レンチ、平行ガイド、丸ノコ刃(184mm・48山)×1枚約68(空→80%ターボ充電)、約79(空→フル充電)
115,000
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
18682207GKS18V-68CHSET2本体、8.0Ahバッテリー(ProCORE18V8.0)×2個、充電器(GAL18V-160C)、六角棒レンチ、平行ガイド、丸ノコ刃(184mm・48山)×1枚約32(空→80%ターボ充電)、約51(空→フル充電)
148,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする