曜日別特売

コードレスセーバーソー

コードレスセーバーソー - BOSCH(ボッシュ)コードレスセーバーソー - BOSCH(ボッシュ)コードレスセーバーソー - BOSCH(ボッシュ)コードレスセーバーソー - BOSCH(ボッシュ)コードレスセーバーソー - BOSCH(ボッシュ)コードレスセーバーソー - BOSCH(ボッシュ)コードレスセーバーソー - BOSCH(ボッシュ)コードレスセーバーソー - BOSCH(ボッシュ)

コード式1100W相当のハイパワーのBITURBOシリーズ
押し付けても止まらない
工具不要のブレード簡単脱着
オービタル機構電子無断変速
ベースプレート前後に調整可能
エルゴノミクスデザイン
ブラシレスモーター採用
大型フック標準装備

用途木材・金属切断解体作業質量(kg)3.2定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)450×96×170ストローク数(min-1[回/分])0~2900能力(mm)木材230、パイプ150、軟鋼板20ストローク幅(mm)28内容量1セット(1セット)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
充電時間(分)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18682277GSA18V-28HSET本体、8.0Ahバッテリー(ProCORE18V8.0)×1個、充電器(GAL1880CV)、コネクティビティチップ(GCY42)、ケース(L-BOXX238N)、インレイ、六角棒レンチ約68(空→80%ターボ充電)、約79(空→フル充電)
97,000
87,980
96,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
18682286GSA18V-28HSET2本体、8.0Ahバッテリー(ProCORE18V8.0)×2個、充電器(GAL18V-160C)、コネクティビティチップ(GCY42)、ケース(L-BOXX238N)、インレイ、六角棒レンチ約32(空→80%ターボ充電)、約51(空→フル充電)
130,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断/曲げ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする