BOSCH(ボッシュ)
コードレスオービタルサンダー
3種類のパッド標準付属で様々な作業に対応できます
コンパクトで片手使用時もバランスの取れた設計です
握りやすいソフトラバーグリップです
電子無段変速
用途
木材、プラスチック、金属などの平らな面の研磨作業
回転数(min
-1
[r.p.m])
6000~11000
プレート寸法(mm)
(正方形)100×110、(長方形)80×130、(三角形)100×150
ペーパー寸法(mm)
クランプ式(正方形のみ)115×140、マジック式(正方形)115×107、(長方形)80×133、(三角形)100×150
ストローク数(min
-1
[回/分])
12000~20000
オービットダイヤ(mm)
(軌道)1.6
内容量
1セット(1セット)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
定格電圧(V)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
充電時間(分)
振動3軸合成値(m/s
2
)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18682155
GSS10.8V-13HSET
1.02
DC10.8(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)
196×110×131
約36(空→80%ターボ充電)、約50(空→フル充電)
サンディング3.6
¥
65,000
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18682171
GSS18V-13HSET
1.73
DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)
226×110×131
約68(空→80%ターボ充電)、約79(空→フル充電)
サンディング3.4
¥
81,000
¥
72,980
¥
80,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください