コードレスジグソー

コードレスジグソー - BOSCH(ボッシュ)コードレスジグソー - BOSCH(ボッシュ)コードレスジグソー - BOSCH(ボッシュ)コードレスジグソー - BOSCH(ボッシュ)コードレスジグソー - BOSCH(ボッシュ)コードレスジグソー - BOSCH(ボッシュ)コードレスジグソー - BOSCH(ボッシュ)

高性能ブレードガイドで精度の高い切断を実現
ASC機能(ストローク数自動調整機能)
簡単ブレード交換SDSシステム
スマホと繋げて機能設定が可能なコネクト対応(コネクティビティチップ内蔵)
ドロップシャットダウン機能
EMPが過負荷からモーターを保護
オービタル機構
LEDライト(ON/OFFスイッチ有)

用途木材、プラスチック、金属、ステンレスの切断セット内容本体、5.0Ahバッテリー(A1850LIB)×1個、充電器(GAL1880CV)、防じんカバー、バリ止めガイド、吸じんアダプター、六角レンチ、ケース(L-BOXX136N)質量(kg)2.63定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)244×181×82切断能力(mm)軟鋼板10切断能力(mm)木材155ストローク数(min-1[回/分])800~3800切断能力(mm)アルミニウム20充電時間(分)約68(空→80%ターボ充電)、約79(空→フル充電)ストローク幅(mm)26振動3軸合成値(m/s2)木工切断8.0、軟鋼板切断7.0内容量1セット(1セット)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18682259GST18V-155SCHSET
95,000
85,980
94,578(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする