超硬セーバーソーブレード30本と、ハイパワー1200Wセーバーソーのセット商品です。セーバーソーブレードは最適に設計された超硬チップにより、難切断金属もスムーズに切断可能です。セーバーソーブレードは幅広で、1.25mm厚刃により、ねじれ、ブレを抑え、優れた直進切断を実現します。超硬刃をエクストラコーティングする事で耐久性がさらに向上、最大100倍の長寿命(バイメタル刃と比較)です。セーバーソー本体は、ハイパワー1200Wです。工具不要でブレードが簡単に脱着できます。オービタル機構、電子無段変速です。ベースプレートの位置を3段階に調整可能です。収納フックは、はしごや足場に掛けられ、高所作業時の安全が確保できます。
用途金属厚物、重作業用ブレード。鉄、ステンレス、鋳鉄管(モルタルライニング無)、高張力鋼の切断材質ブレード:超硬チップ+エクストラコーティング、本体:ポリアミド樹脂1インチ当たり山数8セット内容超硬セーバーソーブレードS1155CHC×30本(10本入り×3シート)、100Vセーバーソー(GSA1200PE)、本体キャリングケース全長(mm)225電源(V)100(50-60Hz)消費電力(W)1200コード長さ(m)2.5有効長(mm)195刃厚(mm)1.25能力(mm)本体:木材220、パイプ175、軟鋼板20適合切断材【ブレード】ステンレス管、鋳鉄管(モルタルライニング無し)~175mm、ステンレス4~12mm内容量1セット(1セット)