曜日別特売

超硬セーバーソーブレード S1155HHMスピード&耐久性30本+セーバーソーセット

超硬セーバーソーブレード S1155HHMスピード&耐久性30本+セーバーソーセット - BOSCH(ボッシュ)超硬セーバーソーブレード S1155HHMスピード&耐久性30本+セーバーソーセット - BOSCH(ボッシュ)超硬セーバーソーブレード S1155HHMスピード&耐久性30本+セーバーソーセット - BOSCH(ボッシュ)超硬セーバーソーブレード S1155HHMスピード&耐久性30本+セーバーソーセット - BOSCH(ボッシュ)超硬セーバーソーブレード S1155HHMスピード&耐久性30本+セーバーソーセット - BOSCH(ボッシュ)超硬セーバーソーブレード S1155HHMスピード&耐久性30本+セーバーソーセット - BOSCH(ボッシュ)超硬セーバーソーブレード S1155HHMスピード&耐久性30本+セーバーソーセット - BOSCH(ボッシュ)

超硬セーバーソーブレード30本と、コードレスセーバーソーのセット商品です。セーバーソーブレードは最適に設計された超硬チップにより、難切断金属もスムーズに切断可能です。セーバーソーブレードは幅広で、ねじれ、ブレを抑え、優れた直進切断を実現します。超硬刃は最大50倍の長寿命(バイメタル刃と比較)です。セーバーソー本体は、コード式1100W相当のハイパワー、解体などの高負荷作業に対応しています。工具不要でブレードが簡単に脱着できます。オービタル機構、電子無段変速です。

用途金属中厚物用ブレード。鉄、ステンレス、鋳鉄、高張力鋼の切断。通常鋼(足場用単管、ガス管等)を超スピード、高耐久で切断します。セット内容超硬セーバーソーブレードS1155HHM×30本(10本入り×3シート)、18Vコードレスセーバーソー(GSA18V-28H)、キャリングケース(L-BOXX238N)、18V8.0Ahバッテリー(ProCORE18V8.0)×2個、充電器(GAL18V-160C)材質ブレード:超硬チップ、本体:ポリアミド樹脂全長(mm)225定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)有効長(mm)195刃厚(mm)1.1能力(mm)本体:木材230、パイプ150、軟鋼板201インチ当たり山数10適合切断材【ブレード】ステンレス管、鋼管~175mm、ステンレス3~8mm充電時間(分)約32(空→80%ターボ充電)、約51(空→フル充電)内容量1セット(1セット)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18682085S1155HHM30GSA18V-28HSET2
262,000
189,800
208,780(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする