超硬セーバーソーブレード S1156XHMマルチ建材用30本+セーバーソーセット

超硬セーバーソーブレード S1156XHMマルチ建材用30本+セーバーソーセット - BOSCH(ボッシュ)超硬セーバーソーブレード S1156XHMマルチ建材用30本+セーバーソーセット - BOSCH(ボッシュ)超硬セーバーソーブレード S1156XHMマルチ建材用30本+セーバーソーセット - BOSCH(ボッシュ)超硬セーバーソーブレード S1156XHMマルチ建材用30本+セーバーソーセット - BOSCH(ボッシュ)超硬セーバーソーブレード S1156XHMマルチ建材用30本+セーバーソーセット - BOSCH(ボッシュ)超硬セーバーソーブレード S1156XHMマルチ建材用30本+セーバーソーセット - BOSCH(ボッシュ)

超硬セーバーソーブレード30本と、ハイパワー1200Wセーバーソーのセット商品です。セーバーソーブレードは個別溶接された精密超硬研磨刃です。セーバーソーブレードはマルチな建材に対応、刃の形状はプログレッシブピッチです。超硬刃は最大50倍の長寿命(バイメタル刃と比較)です。セーバーソー本体は、ハイパワー1200Wです。工具不要でブレードが簡単に脱着できます。オービタル機構、電子無段変速です。ベースプレートの位置を3段階に調整可能です。収納フックは、はしごや足場に掛けられ、高所作業時の安全が確保できます。

用途マルチ建材用ブレード。釘の入った木材、ALC、土壁、ステンレス管、塩ビパイプ等の切断。家屋改修工事に最適です。セット内容超硬セーバーソーブレードS1155XHM×30本(10本入り×3シート)、100Vセーバーソー(GSA1200PE)、本体キャリングケース材質ブレード:超硬チップ、本体:ポリアミド樹脂全長(mm)225電源(V)100(50-60Hz)消費電力(W)1200コード長さ(m)2.5有効長(mm)195刃厚(mm)1.25能力(mm)本体:木材220、パイプ175、軟鋼板201インチ当たり山数6~8適合切断材【ブレード】釘・ネジの入った木材、ALC、土壁5~175mm、ステンレス管、塩ビパイプ~175mm内容量1セット(1セット)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18682101S1156XHM30GSA1200PESET
179,000
129,800
142,780(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする