BOSCH(ボッシュ)
コードレスシェア
作業場所を選ばず、軟鋼板1.6mmが切断可能です
コード式700W相当のハイパワーです
エルゴノミクスデザインで操作性がUP
メタルフランジ採用で耐久性がUP
バッテリーを守るECP機能搭載です
用途
切りくずなしでの板金の切断※直線と曲線の切断に適しています。
セット内容
本体、5.0Ahバッテリー(A1850LIB)×1個、充電器(GAL1880CV)
質量(kg)
2.23
定格電圧(V)
DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
285×84×148
ストローク数(min
-1
[回/分])
3200
能力(mm)
軟鋼板1.6、アルミニウム2.2
充電時間(分)
約68(空→80%ターボ充電)、約79(空→フル充電)
最小切断半径(mm)
20
振動3軸合成値(m/s
2
)
切断7.5
内容量
1セット(1セット)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18682295
GSC18V-16EHSET
¥
117,500
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください