曜日別特売

コードレスニブラ

コードレスニブラ - BOSCH(ボッシュ)コードレスニブラ - BOSCH(ボッシュ)コードレスニブラ - BOSCH(ボッシュ)コードレスニブラ - BOSCH(ボッシュ)コードレスニブラ - BOSCH(ボッシュ)コードレスニブラ - BOSCH(ボッシュ)コードレスニブラ - BOSCH(ボッシュ)コードレスニブラ - BOSCH(ボッシュ)

作業場所を選ばず、軟鋼板1.6mmが切断可能です
コード式700W相当のハイパワーです
エルゴノミクスデザインで操作性がUP
メタルフランジ採用で耐久性がUP
バッテリーを守るECP機能搭載です
切りカス下出しです

用途金属板の直線・曲線切断、金属板の中抜き切断※狭い曲線の切断に適しています。セット内容本体、5.0Ahバッテリー(A1850LIB)×1個、充電器(GAL1880CV)質量(kg)2.33定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)313×83×156ストローク数(min-1[回/分])1400能力(mm)軟鋼板1.6、アルミニウム2.0充電時間(分)約68(空→80%ターボ充電)、約79(空→フル充電)最小切断半径(mm)40パンチ径(Φmm)5振動3軸合成値(m/s2)切断4.8内容量1セット(1セット)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18682311GNA18V-16EHSET
164,500
139,800
153,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする