ヤマト産業
中型直頭式切断器
アセチレン、LPガスなどの燃料ガスと酸素を適切な比率で混合して火口の先端に高温の火炎を発生させて金属の溶接等に用いる機器です。
OKコック使用可能です。
全長(mm)
482(火口除く)
質量(g)
750
切断板厚(mm)
火口番号1:1~5/火口番号2:5~15/火口番号3:15~30
酸素圧力(MPa)
火口番号1:0.2/火口番号2:0.25/火口番号3:0.3
火口番号
1、2、3
内容量
1台
関連資料:
(0.56MB)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用ガス
圧力(MPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18681261
YTC-MS-F(アセチレン用・火口付)
アセチレン
アセチレン:0.02
¥
25,400
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18681270
YTC-MS-F(アセチレン用・火口無)
アセチレン
アセチレン:0.02
¥
19,800
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18681279
YTC-MS-F(プロパン用・火口付)
プロパン
プロパン:0.02
¥
26,200
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18681288
YTC-MS-F(プロパン用・火口無)
プロパン
プロパン:0.02
¥
20,500
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください