LITEC (ライテック)
バドミントンセット+1
(1件のレビュー)
バドミントンラケット2本組プラス1本。対象年齢(6歳以上)。
セット内容
バドミントンラケット2本、ミニバドミントンラケット1本、シャトルコック1個、シャトルボール1個
材質
【ラケット】EVA・PVC・スチール・木・アクリル・ナイロン【シャトルコック】EVA・PE【シャトルボール】EVA・PE
色
ラケット:ブルー・パープル・イエロー
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18682040
DF120
¥
1,280
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください