曜日別特売

バイメタル式温度計(ポリカーボネート)

バイメタル式温度計(ポリカーボネート) - 佐藤計量器製作所バイメタル式温度計(ポリカーボネート) - 佐藤計量器製作所

バイメタルの膨張を利用した堅牢な工業用温度計。
板面はポリカーボネート仕様

精度±1目盛1目盛(℃)1接続ねじPT1/2ケース外径(Φmm)87温度表示方式アナログ温度計の種類バイメタル式内容量1個
注意
※ご使用になられる温度に対し余裕をもった目盛範囲をご指定ください。
※例:100℃をご使用の場合は、目盛範囲0~150℃を指定
※次の場合は保護管(オプション)の装着を推奨いたします。
※1.50℃以上の液体を測定する場合(やけどや火災の危険性があります)
※2.0.5MPa以上の圧力がかかる場合
※3.腐食性の被測温物を測定する場合
※(ただし材質SUS304が環境により耐腐食に適材と認められない場合があります)
※振動のある場所での設置は避けてください。
32件中 132各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
測定範囲(℃)
感温部(mm)
寸法(Φ×mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18681717BM-S-75P 0:50℃ 50L(ポリカーボネート)0~50508×50(感温部)
18,800
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
18681726BM-S-75P 0:50℃ 100L(ポリカーボネート)0~501008×100(感温部)
18,800
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
18681735BM-S-75P 0:50℃ 150L(ポリカーボネート)0~501508×150(感温部)
18,800
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
18681751BM-S-75P 0:50℃ 200L(ポリカーボネート)0~502008×200(感温部)
18,800
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
18681760BM-S-75P 0:100℃ 50L(ポリカーボネート)0~100508×50(感温部)
18,800
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
18681769BM-S-75P 0:100℃ 100L(ポリカーボネート)0~1001008×100(感温部)
18,800
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
18681778BM-S-75P 0:100℃ 150L(ポリカーボネート)0~1001508×150(感温部)
18,800
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
18681787BM-S-75P 0:100℃ 200L(ポリカーボネート)0~1002008×200(感温部)
18,800
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
18681796BM-S-75P 0:150℃ 50L(ポリカーボネート)0~150508×50(感温部)
19,100
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
18681805BM-S-75P 0:150℃ 100L(ポリカーボネート)0~1501008×100(感温部)
19,100
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
18681821BM-S-75P 0:150℃ 150L(ポリカーボネート)0~1501508×150(感温部)
19,100
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
18681830BM-S-75P 0:150℃ 200L(ポリカーボネート)0~1502008×200(感温部)
19,100
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
18681839BM-S-75P 0:200℃ 50L(ポリカーボネート)0~200508×50(感温部)
20,800
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
18681848BM-S-75P 0:200℃ 100L(ポリカーボネート)0~2001008×100(感温部)
20,800
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
18681857BM-S-75P 0:200℃ 150L(ポリカーボネート)0~2001508×150(感温部)
20,800
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
18681866BM-S-75P 0:200℃ 200L(ポリカーボネート)0~2002008×200(感温部)
20,800
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
18681875BM-T-75P 0:50℃ 50L(ポリカーボネート)0~50508×50(感温部)
15,100
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
18681891BM-T-75P 0:50℃ 100L(ポリカーボネート)0~501008×100(感温部)
15,100
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
18681900BM-T-75P 0:50℃ 150L(ポリカーボネート)0~501508×150(感温部)
15,100
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
18681909BM-T-75P 0:50℃ 200L(ポリカーボネート)0~502008×200(感温部)
15,100
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
18681918BM-T-75P 0:100℃ 50L(ポリカーボネート)0~100508×50(感温部)
15,100
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
18681927BM-T-75P 0:100℃ 100L(ポリカーボネート)0~1001008×100(感温部)
15,100
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
18681936BM-T-75P 0:100℃ 150L(ポリカーボネート)0~1001508×150(感温部)
15,100
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
18681945BM-T-75P 0:100℃ 200L(ポリカーボネート)0~1002008×200(感温部)
15,100
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
18681961BM-T-75P 0:150℃ 50L(ポリカーボネート)0~150508×50(感温部)
15,600
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
18681970BM-T-75P 0:150℃ 100L(ポリカーボネート)0~1501008×100(感温部)
15,600
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
18681979BM-T-75P 0:150℃ 150L(ポリカーボネート)0~1501508×150(感温部)
15,600
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
18681988BM-T-75P 0:150℃ 200L(ポリカーボネート)0~1502008×200(感温部)
15,600
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
18681997BM-T-75P 0:200℃ 50L(ポリカーボネート)0~200508×50(感温部)
18,500
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
18682006BM-T-75P 0:200℃ 100L(ポリカーボネート)0~2001008×100(感温部)
18,500
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
18682015BM-T-75P 0:200℃ 150L(ポリカーボネート)0~2001508×150(感温部)
18,500
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
18682031BM-T-75P 0:200℃ 200L(ポリカーボネート)0~2002008×200(感温部)
18,500
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする