ヤマト産業
ガス加温器
本器は流量による必要な熱量を能率的に供給できるものです。
窒素・アルゴンの多量使用による温度降下の加温も可能です。
電圧(V)
100
内容量
1台
関連資料:
(0.48MB)
注意
※サイホン式ボンベなどから液体で取り出しての使用は出来ません。また可燃性ガスにも使用出来ません。
※炭酸ガスは、ボンベ内圧7MPa以上の時に減圧すると、温度降下が激しくなり、ドライアイスも発生し易くなります。よって流せる流量は少なくなります。
※加温器出入口につけるパッキンは、銅パッキンをご使用下さい。
※雨水がかからない場所に設置して下さい。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
電流(A)
電気容量(W)
標準流量(m
3
/h)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18679870
YK-2 100V用
2.2
3
300
CO2(圧力7MPa以下):10/CO2(圧力7~10MPa):3/N2、Air:40
¥
48,200
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18679879
YK-3 100V用
2.2
4.9
490
CO2(圧力7MPa以下):16/CO2(圧力7~10MPa):5/N2、Air:60
¥
69,900
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18679888
YK-6 100V用
2.2
6
600
CO2(圧力7MPa以下):20/CO2(圧力7~10MPa):7/N2、Air:80
¥
87,300
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18679897
YK-9 100V用
2.3
9
900
CO2(圧力7MPa以下):30/CO2(圧力7~10MPa):9/N2、Air:120
¥
113,500
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください