曜日別特売

連結ホース

連結ホース - ヤマト産業連結ホース - ヤマト産業連結ホース - ヤマト産業連結ホース - ヤマト産業連結ホース - ヤマト産業連結ホース - ヤマト産業連結ホース - ヤマト産業

ガス容器(ボンベ)と集合装置を接続する機器です。

内容量1本
注意
※ナイロンホース、NBRホースは02, H2, CO2 には、ご使用になれません。
※ナイロンホースでCO2を使用されると、ナイロンとCO2が反応し、機器に影響をおよぼす液体が出てくることがあります。((テフロンフレキホースはCO2でご使用になれます。)
※P-11 (アセチレン用)は、DMF容器にはご使用になれません。ステンレス連結管(P.255~258) をお選びください。
※ 連結ホース(ナイロン、テフロン等すべて)はガスが透過するものと考えてください。特に可燃性ガス、毒性ガスをガスの透過が発生してはいけない条件で使用される場合は、金属の連結管をご使用ください。
※P-11はアセ枠別売りです。
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
質量(kg)
最高使用圧力(MPa)
接続
使用ガス
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18680588P-11ナイロン0.531.55入口:アセチレン用枠式、出口:W22-14(右)袋ナット(P)アセチレン
18,200
16,980
18,678(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月18日
18680597P-12H-600NBR0.271.56入口:W22.5-14(左) オネジ(R)、出口:R1/4LPG
6,000
5,598
6,158(税込)
18日以内出荷
返品不可
18680606P-12H-1000NBR0.351.56入口:W22.5-14(左) オネジ(R)、出口:R1/4LPG
7,000
6,498
7,148(税込)
6日以内出荷
返品不可
18680615P-12S-600NBR0.271.56入口:W22.5-14(左) オネジ(R)、出口:R1/4LPG
6,000
5,598
6,158(税込)
4日以内出荷
返品不可
18680631P-12S-1000NBR0.351.56入口:W22.5-14(左) オネジ(R)、出口:R1/4LPG
7,000
6,498
7,148(税込)
4日以内出荷
返品不可
18680640P-13ナイロン0.5615入口:W22-14(右)袋ナット(P)、出口:W22-14(右)袋ナット(P)N2・Ar
15,800
14,980
16,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
18680649P-14ナイロン0.6315入口:W22-14(右)袋ナット(P)、出口:W22-14(右)袋ナット(P)N2・Ar
18,200
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
18680658P-15ナイロン1.3515入口:W22-14(右)袋ナット(P)、出口:W22-14(右)袋ナット(P)N2・Ar
24,900
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
18680667P-16ナイロン1.3515入口:W23-14(右) オネジ(R)、出口:W22-14(右)袋ナット(P)N2・Ar
24,900
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
18680676P-17ナイロン0.615入口:W22-14(右)袋ナット(P)、出口:W22-14(右)袋ナット(P)N2・Ar
23,200
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
18680685P-18ナイロン0.615入口:W22-14(右)袋ナット(P)、出口:W22-14(右)袋ナット(P)N2・Ar
21,900
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
18680701P-18RCテフロン0.520入口:Rc1/4、出口:Rc1/4N2・Ar・Air・CO2・O2
21,000
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
18680710P-18HEテフロン1.320入口:W22-14(右)袋ナット(P)、出口:W22-14(右)袋ナット(P)N2・Ar・Air・CO2・O2
30,000
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
18680719PS-18テフロン0.620入口:W22-14(右)袋ナット(P)、出口:W22-14(右)袋ナット(P)N2・Ar・Air・CO2・O2
46,200
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
18680728P-19テフロン0.6515入口:W23-14(右) オネジ(R)、出口:W22-14(右)袋ナット(P)N2
19,300
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
20292286P-18HWテフロン1.320入口:W23-14(右)オネジ(R)、出口:W22-14(右)袋ナット(P)N2/Ar/Air/CO2/O2
30,000
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接ガスホース・調整器・カプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする